上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!。開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、。開口材をラクにおろせます。スリムなベース計上。重心バランスが良く疲れにくい。前後に切断可能な三面刃標準装備。集じん率70%以上のダストボックス装備。質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計。LEDライト付。トリガ無段変速通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー
質量(kg)1.9
モーター直流モーター
無負荷ストローク数(min-1)0~6500回
最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。