刈払機 :「hikoki 刈払機」の検索結果
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
仕様携帯方式:肩掛式
刃数34
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ230
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)25.4
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)255
「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈り
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)
取付ねじ左M10
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
充電時間(分)約32
チップソー外径(Φmm)230
刈払機用肩掛けバンド
肩部への負担を分散
振動低減パッドを使用
パッド幅(mm)約95
ベルト幅(cm)約3.8
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む。シャフトパイプが伸縮式で使いやすい。フロントハンドルの角度調整可能。ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能。キワ切り(エッジカット)可能
質量(kg)2.2(電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335
刈込み幅(mm)230
コード長さ(mm)使用ナイロン:5
コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6
刈込み方式ナイロンコード
回転数(min-1[回/分])8000
関連資料メーカーカタログ(2.27MB)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り
仕様携帯方式:肩掛式
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
バッテリー容量(Ah)4
ハンドル形状ループハンドル
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!。斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが。速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り
仕様携帯方式:肩掛式
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
刃数34
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
バッテリー容量(Ah)4
ハンドル形状ループハンドル
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
穴径(Φmm)25.4
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415
バッテリー容量(Ah)4
ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り
仕様携帯方式:肩掛式
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
バッテリー容量(Ah)4
ハンドル形状両手ハンドル
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ255
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが。速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り
仕様携帯方式:肩掛式
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー
刃数34
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900
バッテリー容量(Ah)4
ハンドル形状両手ハンドル
穴径(mm)25.4
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)Φ230
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売
質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)
ハンドル形状ループハンドル
適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用カルチベーターアタッチメント
付属品六角棒スパナ
寸法(mm)全長934×全幅236×全高267
質量(kg)2.7
耕うん幅(mm)170
ギヤ比1/46
ブレード径(Φmm)221
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
付属品六角棒スパナ
寸法(mm)全長945×全幅600
質量(kg)6.5
ブラシ径(Φmm)260
ギヤ比1/32
作業幅(mm)555
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)
刃数40
寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)
質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)
外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4
回転方向刈刃:上から見て反時計回り
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売
質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)
回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)
ハンドル形状Uハンドル
適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
でかチップの採用で、長寿命刃です。レーザースリットで振動・音を軽減します。
用途一般草刈り用。
外径(Φmm)230
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番377-9157
刃数(p)32
材質(刃)超硬チップ
1枚
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
園芸バリカンやクリーナーの収納・持ち運びに最適
ショルダーベルト用Dカン付き
内側に小物入れポケットとコードまとめバンド付き
用途クリーナー・植木バリカンの収納
アズワン品番65-0295-17
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
メッシュ仕様で、軽量タイプの230mm刈払用チップソーです。
用途一般草刈り用。
外径(Φmm)230
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番377-9149
刃数(p)36
材質(刃)超硬チップ
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!。開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、。開口材をラクにおろせます。スリムなベース計上。重心バランスが良く疲れにくい。前後に切断可能な三面刃標準装備。集じん率70%以上のダストボックス装備。質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計。LEDライト付。トリガ無段変速通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー
質量(kg)1.9
モーター直流モーター
無負荷ストローク数(min-1)0~6500回
最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。