刈払機 :「手動 式 草刈り機」の検索結果

刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)草刈機
エコ商品
安全ロックスイッチ。ナイロンコード付セミオートスプールで自動供給、手間いらずで安全。軽量コンパクト。補助ハンドルとメインスイッチを大型化して使いやすさアップ
用途雑草刈り 刈込み幅(mm)260 ブレードナイロンコード(セミオートスプール) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(W)280 付属品本体、カバー、ナイロンコード付セミオートスプール各1個 回転数(min-1[回/分])125000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×1169×263 電源(V)100(50-60Hz) 質量(kg)1.9
1台
7,998 税込8,798
当日出荷