刈払機 :「保護メガネ」の検索結果
刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
関連キーワード
商品豆知識
いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!。だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
用途家周辺の草刈に
セット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他
材質ABS、PP、アルミ、スチール他
質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む)
回転数(min-1[r.p.m])6500
寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139
バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。