絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(14)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
  • 新ダイワ(8)
  • 工進(7)
  • エスコ(3)
  • EARTH MAN(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • オグラ(2)
  • ハスクバーナ(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • ゼノア(1)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(13)
価格
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

刈払機 :「安全 棒」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ
電源(V)直流36(40Vmax)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)
充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZマキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刈込み方式金属製8枚刃刈込み幅(mm)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270質量(kg)2.5(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500関連資料(3.4MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 軽い取り回しで長時間作業が快適 楽らくモード AFT キックバック時に刃物がストップ 伸縮式吊りベルト 防滴、防塵ウェットガード 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ質量(kg)3.9(バッテリ含む)タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199ハンドル形状ループハンドル回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000防水保護等級IPX4
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000関連資料(2.7MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
充電式スプリット草刈機 マキタ充電式スプリット草刈機マキタ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600電源(V)直流36(40Vmax)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(9件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
充電式草刈機 本体のみ マキタ充電式草刈機 本体のみマキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能車にもスッキリ収納コンパクト防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能車にもスッキリ収納コンパクト防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン
草刈機 マキタ草刈機マキタ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1
草刈機 マキタ草刈機マキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500刈込み幅(mm)255電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式樹脂製3枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1
電気草刈機 マキタ電気草刈機マキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500刈込み幅(mm)160電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式金属製8枚刃全長(mm)1297本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)質量(kg)2.1
刈払機
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら