コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付
材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末
寸法(mm)230×180×25
質量(g)157
アズワン品番64-4067-99
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
質量(g)42(20本入)
長さ(m)0.2
アズワン品番64-4067-97
太さ(mm)2.2
1セット(20本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状丸型
色オレンジ
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。