コード取付簡単。差し込むだけ。フリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち。草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属。滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに。石の多い場所でもOK
形状角型
仕様フリー安定板付
付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付
寸法(mm)210×150×25
質量(g)191
アズワン品番64-4067-70
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
質量(g)42(20本入)
長さ(m)0.2
アズワン品番64-4067-97
太さ(mm)2.2
1セット(20本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付
材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末
寸法(mm)230×180×25
質量(g)157
アズワン品番64-4067-99
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途斬丸差し込み式ナイロンカッターゴールデンバイソン専用ナイロンコード/フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け
形状コード:ツイスト
コード径(Φmm)4
1セット(20本)
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け
適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード)
材質本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ
タイプ差し込みコード式
1個
¥3,988
税込¥4,387
翌々日出荷
研磨材(炭化ケイ素)入りだから草への抵抗が少なくスパッと斬れる。燃費も良く、経済的。草の飛び散りが少ない。取付簡単差込式
用途草刈作業に
形状四角型
仕様角型2.3mm
寸法(mm)※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
質量(g)38
アズワン品番64-4068-42
1パック(20本)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。