刈払機 :「草取り 道具 電動」の検索結果
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320
回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500
ハンドル形状ループハンドル
付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)
トラスコ品番379-8364
電流(A)3.4
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274
刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250
延長コード(m)10
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。