刈払機 :「保護メガネ」の検索結果
刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
関連キーワード
商品豆知識
刃を取り替えるだけで「ヘッジトリマーとして生け垣の刈り込み」「バリカンとして芝生の刈り込み」など使用用途に合わせて様々な刈り込み作業が行える。
着脱の伸縮式:着脱タイプの伸縮ポールを取り付ければ使用箇所に合わせて長さを調節できる。また、着脱ポールを外せば本体のみで手持ち操作が可能。
生け垣の高さや使用場所に応じて本体の角度が調節可能。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。
芝刈り作業時は補助輪付きなので手で持ち上げたり、抱えながら作業する必要なし。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取れる。
約1.1kgと軽量だから手軽に剪定、草刈が出来る。7.2Vリチウムイオンの充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。
用途電動コードレスのガーデントリマー、草刈り機、芝刈機として。
定格電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)約120
刈込み幅(mm)ヘッジトリマー:約200、バリカン:約120
セット内容専用充電器、バッテリーパック、バリカン刃×1、ヘッジトリマー刃×1、補助キャスター、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)1.1
入力容量12W
連続使用時間(分)ヘッジトリマー:約80、バリカン:約50
バッテリーリチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1750×83×115
バッテリー電圧(V)7.2
充電器出力1.5A
充電器入力AC100V、50/60Hz
回転数(min-1[回/分])約1100
1台
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。
付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)1.07
刈込み幅(mm)120
バッテリーLi-ion(リチウムイオン)
回転数13000/分
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106
充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A
充電時間(時間)2
標準作業時間20分
1台
¥12,880
税込¥14,168
欠品中
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機
付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])約6000
バッテリー電圧(V)直流18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39
標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
4つの剪定作業「木工切断+塩ビ切断+金属切断+竹切り」を可能にした8WAY。おうちのあらゆる切断作業に対応できます。1:剪定作業(生垣の剪定、細かな枝・葉の剪定など)。2:枝切り(高所の枝切断、太枝切断、切断後の枝カットなど)。3:木工切断作業(解体、柱の切断、木材の荒切り、窓抜き作業など)。4:塩ビ切断(塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断など)。5:金属切断(既設配管の切断、物干し切断、自転車解体など)。6:竹切り。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。軽量タイプなので作業も快適におこなえます
用途庭やガーデンの剪定に。園芸/チェーンソー/高枝チェーンソー/高枝切チェーンソー/高枝切り電動チェーンソー/強力/電動/スチール/stihl/替え刃/替刃/作業用品/高枝切り/目立て/粗大ごみ/粗大ゴミ/チェンソー/電気チェーンソー/電動チェーンソー/チェーンソーアート/チェン/チェンソ/材木/丸太/切断/枝払い/枝木/丸太/伐採/薪割り/切断工具/電動ノコギリ/鋸/万能ノコギリ/万能のこぎり/軽量/高枝切りばさみ/高枝切りバサミ/高枝切鋏/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/太枝切鋏/剪定バサミ/超軽量/伸縮/草刈器/充電草刈機/草刈り/刈払/芝刈機/芝刈/切断工具/ヘッジトリマー
仕様【枝切り刃】(刃渡り)210mm、(ピッチ)3mm、(板厚)0.9mm、無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能
セット内容ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、ゼットソー木工用刃×1、ゼットソー塩ビ用刃×1、ゼットソー金属用刃×3、ゼットソー竹切り用(210mm)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1
質量(kg)ポールトリマー:約1.97(着脱ポール3本使用時)、ポールソー:約2(着脱ポール3本使用時)
入力容量12W
定格電圧(V)10.8
切断能力(mm)ポールソー:庭木80
刈込み幅(mm)約300
連続使用時間(分)(無負荷)ポールトリマー:約80、ポールソー:約50
バッテリー2.5Ah リチウム電池
作業量(目安)ポールソー:角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット
充電器出力1.5A
充電器入力AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポールトリマー:271-66×8×12.2、ポールソー:257-54×6.6×18.5
充電時間(時間)約2
ストローク数(min-1)ポールトリマー:約1200、ポールソー:約0から2500
1セット
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。
トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書
質量(kg)2.7
色ホワイト
ピッチ(mm)3
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)庭木:80
板厚(mm)0.9
絶縁方式回二重絶縁
作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります
定格時間30分
ストローク長(mm)約20
ストローク数(min-1)約0~2500
刃渡り(mm)210
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
1台
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。
仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ
セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1
質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)
色ホワイト
ピッチ(mm)3
電流(A)1.5
消費電力(W)150
電源AC100V(50/60Hz)
切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80
刈込み幅(mm)約300
板厚(mm)0.9
絶縁方式回二重絶縁
振幅数(min-1[回/分])約1500
定格時間30分
ストローク長(mm)ガーデンソー:約20
ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500
刃渡り(mm)210
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880
税込¥25,168
5日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。