刈払機 :「芝刈り」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAZEN(山善)グラスバリカン
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。 材質刃:特殊鋼、クロムコーティング 質量(kg)1.2 電流(A)1.65 消費電力(W)150 刈込み幅(mm)約160 刈込み高さ(mm)約15から30 絶縁方式回二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)30 振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PHS-3000 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)約300 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分])約1500 定格時間30分 ストローク長(mm)ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm)210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機 付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])約6000 バッテリー電圧(V)直流18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39 標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
1台ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 取付穴径(Φmm)25.4
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 材質樹脂、ナイロン
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBC-280A用鋸爪ブレード Xカッターフィート用替刃
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替刃、替刃として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×15
1セット(18枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.3 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

充電芝刈り機(LPHC-725、LBC-725)専用バッテリー。予備電源としても。
用途LPHC-725、LBC-725、部品、充電芝刈り機、バッテリー、電源。グラストリマー用、電池、ガーデン用品。 質量(kg)0.14 対応機種LPHC-725、LBC-725 電池2.5Ah 7.2V リチウムイオン電池
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き付き防止ハイブリットカッター。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.03 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×10
1個ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密集した雑草地や固い草に。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 質量(kg)0.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込
用途草刈用 チップソー 替刃 替え刃 草刈り機 芝刈り機 刈払い機 刈払機
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.25 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。とにかく石に強い刃形状。
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。 外径(Φmm)230 ブラック 質量(g)370 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)36 取付穴(mm)25.4
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

マジカルカッター用替ナイロンコード。コードとストッパーが一体成形で安全。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×75×20 対応機種MC-200
1セット(30枚)
969 税込1,066
4日以内出荷

SBC-250JB 2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。 付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書 質量(kg)1.9 ホワイト 電流(A)2.5 消費電力(W)250 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225 絶縁方式二重絶縁 取付穴径(Φmm)25.4 定格時間30分
1台
9,980 税込10,978
4日以内出荷

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。 材質ナイロン 質量(g)60 長さ(m)0.129 太さ(mm)3.3
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気草刈機用替刃。密集した雑草地や固い草にも使用可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。 適合機種SBC-250JB、SBC-250JBE、SBC-280A、SBC-320K、LBC-18K、LBC-1825B 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1 刈り幅(mm)160 アズワン品番64-3282-27
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210用鋸爪カッター替刃 鋸爪ブレード。 キワガリに適した安心の樹脂ブレードで、鋸目設計で太めの草もバッサリ刈れる。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNC-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×80 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210
1セット(20個)
1,388 税込1,527
当日出荷

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。 材質アルミ、ナイロン 質量(g)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。 新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。 材質ナイロン 質量(kg)0.03 長さ(m)0.12
1セット(10個)
649 税込714
欠品中

約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに。安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立 付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み) 質量(kg)1.3 電流(A)3 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500 刈込み幅(mm)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷