刈払機 :「草取り 機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YBC-161 電動草刈り機  安全カバー付き(金属刃/樹脂刃 2WAY) YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃とナイロンコード両方で使える電気草刈り機。ばっさり草を刈りたい時は金属刃を使用。庭木や堀などがある時はナイロン刃を使用。バッテリー切れの心配がないAC電源採用。体勢、使用環境によって長さを調節可能。安全ボタンがあるので初心者でも安心。市販のナイロンコードも使用可能。本体は約1.9kgと軽量なので長時間の作業でも疲れにくい。キワ刈りガードを装着して簡単作業。肩掛けバンドを装着して負担軽減。組み立ての際にドライバーなどの工具は不要。
用途草刈り機、雑草取りとして。電動、草、雑草、除草、ナイロンコード、金属刃、電源式。 付属品金属8枚刃×1、ナイロンコード×10本、10m延長コード×1、壁掛けベルト×1、安全カバー×1、キワ刈りガード×1 材質ハウジング:ABS、パイプ:アルミニウム 長さ(mm)(ナイロン)100 質量(kg)1.9 消費電力(W)420 回転数(min-1[r.p.m])6500 刈込み幅(mm)(金属刃)160、(ナイロン)200 電源(AC V)100(50/60Hz) 刃外径(mm)(金属刃)160 定格時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93-126×22×18
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷