チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。
4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。
刃数(p)24
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)160
アズワン品番64-4078-20
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃数(p)24
刃厚(mm)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両刃仕様のブレード刃で経済的 。しなやかで薄型なので石に当たっても割れにくい 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減 。軽量約125g(。本体のみの重さ)
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター替刃 草刈用として
材質ナイロン
1箱(20枚)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
両刃仕様のブレード刃で経済的 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター 草刈用として
材質本体/ナイロン・アルミ ブレード/ナイロン
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 。狭い場所や斜面での作業もラクラク! 。狭い場所にも最適タイプ 。純正刃押え金具不要 。軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 。交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈ができる
付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1
質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
回転を利用した作業が可能! 。チップソーと一緒に回るので作業がスムーズ 。ラクに作業かできるタイプ 。純正刃押え金具不要 。超軽量!コンパクト 約40g 疲労軽減・取り回しも軽快 。交換タイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈りができる
付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1
質量(g)約40(芯出しゲージを含んでいません。)
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230
定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用
適合機種内径20mmのAC100V草刈機・充電式グラストリマー、草刈機用
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)120
内径(Φmm)20
外径(Φmm)160
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数24
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能
用途きれいに下刈りをしたい人用 。雑草の草刈に、一般草刈、畔刈り、下刈り用
適合機種EM3WAYグラストリマー専用(SL-BGGT185-AS)
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)170
内径(Φmm)20
外径(Φmm)185
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数36
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット! 。チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用
適合機種36V充電式草刈機・エンジン式刈払機23cc~32cc推奨
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)360
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)255
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数40
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。2段刃でキレイに下刈りが可能 。エンジン刈払機でも使用可能。付属品・セット内容 。本体×1
用途。雑草の草刈に 一般草刈 あぜ刈り・下刈り用
適合機種18V・36V充電式草刈機・エンジン式刈払機20cc~25cc推奨
厚さ(mm)台金:約1.1
質量(g)290
内径(Φmm)25.4
外径(Φmm)230
チップ厚さ(mm)約1.7
チップ数36
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃 。2種類の刃で切れ味プラス 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
3種類の刃を搭載することで、雑草の刈り漏れを防ぐ切れ味超特化型 。チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい。 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える。 。4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 。軽くて疲れにくいメッシュタイプ
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
左締めナットのすり減り防止に
用途EARTHMAN SHARELINK 2・3WAYグラストリマー用交換部品
セット内容刃押え金具×1、左締めナット×1
材質アルミ
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに
付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1
質量(kg)約1.8
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード)
定格電流(A)3.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード)
本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
材料ナイロン
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン
サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
安心の日本製JIS付チップソー 。強力V型埋込刃
用途一般草刈用
刃数36P
外径(mm)230
内径(mm)25.4
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り
サイズ菱形 対辺2.7mm×30m
材料ナイロン+アルミニウム含有
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ノコギリ刃形状 切れ味特化型 。アルミニウム粉 配合で耐久性アップ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 。差込式ナイロンコードカッターの替コードに
材料ナイロン+アルミニウム含有
サイズ(mm)◇対辺2.7×200 30本
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
浮いて刈るから軽くて安全、作業ラクラク♪
ホルダーの回転で生じる「揚力」が先端の荷重を「0」に近づけるから軽くて疲れにくい!
浮いて刈る 自らの回転による「揚力」で浮きながら草を刈る!使うと約600gも軽くなる!
エンジン式刈払機用 推奨エンジン:20cc~
使用可能コード ストッパー付きナイロンコード
ギザ刃トルネードでザクザク切れる!
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
取付穴径(Φmm)25.4
質量(g)195
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×45×150
セット内容ホバリングカッター本体×1・ナイロンコード(2.2×3.3mmひし形20cm)×4
コード長さ(m)0.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約370g
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応
エンジン刈払機でも使用可能(23cc~32cc推奨)
用途36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用
材質台金:65Mn、チップ:YG8相当
寸法(mm)255
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)60
刃厚(mm)1.7
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群! 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約295g
約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち
チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応
エンジン刈払機でも使用可能(20cc~25cc推奨)
用途18・36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用
材質台金:65Mn、チップ:YG8相当
寸法(mm)230
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)58
刃厚(mm)1.7
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群 。伸縮ポール:ロックレバー式で長さ調節が簡単、約1,060~1,380mmまで伸縮調節可能 ※地面への設置サイズ 。波刃樹脂ブレード:摩耗したら裏返して使用できて経済的
用途芝生や柔らかい草の刈り込みに。目安として10~15cm程度の長さの芝生や柔らかい草の刈り込みに使用できます。1回の充電で約20分の連続使用が可能です。
仕様●モーター電圧:DC10.8V ●無負荷回転数:約12,000min-1 ●刈り幅:約Φ160mm ●運転時間(無負荷時):約50分 ●連続使用時間:約20分 ●本体サイズ:約長さ550~720×幅170×高さ880~1,160(mm) ●質量:約1.1kg ●使用環境温度:5~40℃(内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:2.0Ah 21.6Wh(充電アダプター)●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約120分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m(付属品・セット内容)●ブレードグラストリマー本体×1 ●ブレード×10 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップをガードするコブ付き 。エンジン刈払機でも使用可能
用途。雑草の草刈に 一般草刈用
厚さ(mm)台金:約1.1
内径(Φmm)25.4
チップ厚さ(mm)約1.7
専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。
質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800
刈り幅(mm)160
連続使用時間(分)20
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)18
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
レーザースリット加工で金属の響き音を低減。
本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。
4面フル研磨で切れ味抜群!
チップが飛びにくい強力埋込型。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)160
刃数(p)24
板厚(mm)1
アズワン品番64-4077-45
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップ数を大幅増量で硬い草のも刈れる
用途硬い草を多く刈りたい人用 。硬い草の多い下刈り用
厚さ(mm)台金:約1.1
内径(Φmm)20
チップ厚さ(mm)約1.7
一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機23~32CCにおすすめします
刃数40
外径(mm)255
内径(mm)25.4
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容5枚パック
外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
1セット(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命。再研磨も楽々、経済的。エンジン式刈払機20から25CCにおすすめします
刃数36
外径(mm)230
内径(mm)25.4
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容1枚パック
外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容1枚パック
外径(mm)230(内径:25.4)×刃数36P
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!。精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに
内容5枚パック
外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
1セット(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。