絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(15)
  • 新ダイワ(614)
  • 京セラインダストリアルツールズ(437)
  • ゼノア(227)
  • シングウ(新宮商行)(202)
  • マキタ(136)
  • 共立(132)
  • 工進(132)
  • セフティー3(123)
  • 三陽金属(ERBA)(92)
  • EARTH MAN(80)
  • ハートフルジャパン(69)
  • エスコ(64)
  • SAF(セフティー)(60)
  • ハスクバーナ(53)
  • アイウッド(51)
  • YAMAZEN(山善)(48)
  • ツムラ(津村鋼業)(43)
  • IDECH(アイデック)(43)
  • 斎藤撚糸(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール LTR 18-30 (刈払機) バッテリーセットケルヒャー
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)300刃の種別ラインヘッド機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッドコードツイストタイプコード径(Φmm)1.6バッテリー電圧(V)181充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah)使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah)質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315商品タイプ本体、バッテリーセット回転数(min-1[回/分])7800
ガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール WRE 18-55 (雑草刈機 ) バッテリーセットケルヒャー
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のウィードリムーバー(雑草刈機)です。 高速回転するナイロン製ブラシで石畳やコンクリートを傷付けることなく、雑草や苔を擦り取ります。 3段階で長さ調整可能なハンドルユニットや、角度変更可能なヘッドユニットによって、どなたでも快適なポジションで、お庭やエントランスの段差のある場所、壁際、タイルの敷詰められた場所などでの除草作業が行えます。 特別な工具無しでナイロンストリップを交換できるので、日々のメンテナンスがとても簡単です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
バッテリー電圧(V)18ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ナイロン使用時間(分)一回の充電:15(2.5Ah)/30(5.0Ah)質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1320×230×380商品タイプ本体、バッテリーセット機能ナイロンストリップ、飛び跳ね防止、フロアノズルホーム、3段階で長さ調整可能なハンドルユニット、吊り下げ保管用ループ、安全ロックスイッチ1充電当たりの作業量最大15m2(2.5Ah)回転数(min-1[回/分])2300 -2800
刈払機