刈払機 :「植木 台」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式のトリマー(刈払機)です。 高速回転するコードで、障害物は傷つけずに、伸びた草を切り落とし、手軽に芝生や雑草の刈り取りを行えます。折り畳み式のプラントプロテクターにより、花や植物を傷つけずに作業が行えます。 身長にあわせて長さを調整できる伸縮ポール、角度や向きを変更可能なカッティングヘッドでキワ刈り時や、植木の切り込みも簡単に行えます。 コードレスで取り回しがよく、壁際や低い場所でもお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)300 刃の種別ラインヘッド 機能ナイロンコード送り出し:自動的に、バッテリーと充電器を含む、コイル、プラントプロテクター、位置調整、フロントハンドルは取り外し可能、回転するカッティングヘッド コードツイストタイプ コード径(Φmm)1.6 バッテリー電圧(V)18 1充電当たりの作業量最大350m(2.5Ah)/最大700m(5.0Ah) 使用時間(分)一回の充電:最大30(2.5Ah)/最大60(5.0Ah) 質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1325×312×315 商品タイプ本体、バッテリーセット 回転数(min-1[回/分])7800
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷