刈払機 :「巻き 取り 機械」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOK(Φ35のギアボックスまで対応) 草が刈刃に巻きつきにくく安全。
セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個、その専用スパナ(ゲージ付)、取扱説明書
材質合成樹脂製
幅(mm)20
高さ(mm)47
質量(g)50
奥行(mm)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ
材質PP
形状四角型
直径(Φmm)102
長さ(m)3
本体質量(g)25
太さ(mm)コード:2.2
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。
草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。
草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。
セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書
材質合成樹脂製
質量(g)約50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。
刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
高さ(mm)50
外径(Φmm)150
本体質量(g)180
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!。巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。
用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能
適合ナット式・ボルト式 両対応
材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン
形状四角
幅(mm)コード:2.2
厚さ(mm)36
直径(Φmm)125
コード長さ(m)3
本体質量(g)169
取付穴径(Φmm)12以下対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。