刈払機 :「農業用フォーク」の検索結果

刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。 仕様ナット式、ボルト式、両機種対応 材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン 寸法(mm)幅径80×高18 ブラック 質量(g)約62 取付径(Φmm)12mm以下に対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 適合ナット式、ボルト式 材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン 高さ(mm)20 質量(g)約78 幅(Φmm)100 取付径(Φmm)12mm以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)