刈払機 :「ギア」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
パワフル&高耐久!
RMシリーズのトップモデル
ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。
山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に
付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒
質量(kg)6.7
排気量(mL)34
レバー形式ツインスロットル
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420
燃料タンク容量(L)0.9
スパークプラグBPM7A
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
燃料タンク容量(L)0.41
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)
操作桿:高強度アルミ
適合バンド(付属)シングルバンド
排気量(cm3)20.9
1
2
次へ
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。