パワフル&高耐久!
RMシリーズのトップモデル
ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。
山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に
付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒
質量(kg)6.7
排気量(mL)34
レバー形式ツインスロットル
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合燃料
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420
燃料タンク容量(L)0.9
スパークプラグBPM7A
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
1組
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。
用途草刈り作業に最適です
長さ(mm)1771
排気量(mL)25.4
使用燃料混合
燃料タンク容量(L)0.44
チップソー径(Φmm)255
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。