こんなお得な商品も!

肩掛けバンド 刈払機用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質鉄
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品
材質鉄
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払メンテナンス用品。
T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。
刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。
六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。
用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。
セット内容T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。
寸法(mm)13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。
仕様スパイダーモア用
適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
材質SK-85
1セット(4枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃
刃厚(mm)2
仕様4本セット、オーレック社製対応商品
質量(g)615
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
1セット(4本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。
用途草刈作業用。
仕様充電刈払機用
材質SP-66
形状特殊ディンプル型
ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃
刃幅(mm)45
刃厚(mm)4.5
穴径(Φmm)25
地面との接触はやわらかいすだれ状のシートになっているため、地面の形状にならい障害物(石・切り株など)が邪魔になることもありません。
草刈機のサオより上側にもプレート面があるため、腰から上への飛散物も効果的にブロックします。
幅(mm)175
高さ(mm)275
質量(g)280
奥行(mm)40
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
セフティ3電動草刈機SGC-150SR用替刃です。電動草刈機SGC-150SR用交換用替刃です。
用途電動草刈り機替刃。
対応機種SGC-150SR
1枚
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃
刃厚(mm)4
仕様4枚組
質量(g)170
穴径(Φmm)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
防護カバーやハンドルの取付けの位置調整に最適です。
マキタ製品を中心にM5六角でハンドル、カバーなどの付属品が取付け取外し可能です。
M5サイズの刈刃の付け外し時のロックバーとしても使用できます。
用途刈払機のカバーやハンドルのネジ回し。
寸法(mm)4
レンチM5用
1個
¥678
税込¥746
翌々日出荷
自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。
仕様ウィングモア用
適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等
材質SK-85
1セット(4枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃
適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
従来チップソーと比較しバッテリーが長持ち致します。4つの特徴で作業時の空気の抵抗を大幅軽減します。独自の特殊台金形状(穴あけ構造)です。超薄型超硬チップを採用しています。特殊表面加工(電着塗装)を施しています。
用途草刈作業用。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.6
規格JIS規格適合商品
材質台金材質:Mn65(HRC42±2)、チップ材質:YG-8(HRA89±1)
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
コード四角型
刈払刃の持ち運びや刃部のカバーに最適です。取り付け分はマジックテープ式になっており、着脱も簡単に行え、しっかり固定します。
カバー部下には若干のふくらみがありますので、安定板等のアタッチメントが取り付いた状態でも装着可能です。
用途チップソーカバー。
寸法(縦×横)(mm)302×278
材質(カバー)ポリエステル
材質(底部)ポリエチレン
装着可能径(mm)230~255
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様メッシュパット
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
刃形片刃
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。
形状四角型
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード 鋸刃型
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。
柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター
仕様推奨刈払機/25cc以上
材質ナイロン樹脂
太さ(mm)3
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。
タイプ差込式タイプ
材質6ナイロン
長さ(m)0.23
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。
用途差込タイプナイロンコード。
長さ(m)0.2
コード四角型(2.4mm×200mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。
用途刈払用チップソー保護具。
材質PE
適合サイズ(mm)チップソー:230/255
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。
刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。
穴径(Φmm)25.4
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状四角型
仕様雑草用
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.65
厚さ(mm)1.25(台金)
仕様左右埋め込み
ナイロンカッターの部品です。7mm凸ネジに変換します。本機側が7mm凹ネジの場合にご使用ください。
用途SNT-8・9用部品。
材質鉄
ねじ7mm/8mm
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
6枚のフィンブレードが草の巻付・カラミを低減します。チップソーへの草の巻付を低減します。ブレード部が23mmと長くカット性能が高くなってます。
用途草刈作業用。
適合内径25.4チップソー用
寸法(mm)120×0.8×6P
質量(g)約52g
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
用途草刈作業用。
形状ツイスト
長さ(m)50
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。
形状四角型
仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)
寸法(mm)Φ130×18
質量(g)300
付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付
取付穴径(Φmm)25.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。
本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。
外径(Φmm)160
刃数(p)20
刃厚(mm)1.6
穴径(Φmm)20
仕様充電式・AC式草刈機用
材質台金:S-50C
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。
回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。
形状スパイラル型
長さ(m)50
仕様雑草用
直径(mm)2.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1
2
3
次へ
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。