刈払機 :「刈払機 30cc」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型サイズの草刈用チップソーです。従来の255mmチップソーに比べ作業効率アップ.します。軽量設計で305mmでも軽く疲労も軽減します。
用途草刈作業用。 適合刈払機:30cc以上 材質S50C 刃数60 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2 外径(mm)305
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。
用途刈払作業用。 材質コポリマー 長さ(m)50
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃を軽減するコア部分とコア部分を守る外殻の2層構造のナイロンコードです。コア部分によりコード全体の耐衝撃・耐摩耗性をあげます。外殻部分は柔らかい素材を使用しているので、滑らかな回転を実現します。特殊ディンプル加工を施しているので空気抵抗を減少します。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)4 長さ(m)31
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)4 長さ(m)21
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

チタニウム含有で耐久性UPしています。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。 適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)4 長さ(m)23
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

シャープで鋭い切れ味で耐久性が抜群です。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。4mm仕様で耐久性抜群です。
用途刈払作業用。 仕様四角型 適合推奨刈払機(エンジン式):30cc以上 材質本体;ナイロン樹脂 直径(Φmm)4 長さ(m)28
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷