刈払機 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用バッテリーパック1個付き 。伸縮ポール式 コンパクトに収納 。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き 。肩掛けベルト付き 。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や塀・縁石等のキワ刈りに。※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには、絶対に使用しないでください。 付属品2WAYグラストリマー本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック2.0Ah×1 、フロントガード×1 、草刈りチップソー外径160mm×24P×1 、樹脂ブレード×10 、ボックススパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1 質量(kg)約1.9(バッテリーパック・チップソー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1000~1300×約230×約290(バッテリーパック・チップソー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6600(チップソー)、約6800(ブレード) 刈り幅(mm)約Φ160 連続使用時間(分)約20 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 運転時間(分)約40(無負荷時)
1個
9,890 税込10,879
翌々日出荷

バッテリーパック2個付き 。2段階回転速度切替
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。 付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6,000 低速設定:約4,000 刈り幅(mm)約Φ230 連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20 モーター電圧(V)DC18 運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷