刈払機 :「回転機」の検索結果

刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.4(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス)36V ハンドル形状両手 太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm 刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ゼノア バッテリー刈払機は、両手ハンドルのBBC250PWと、ループハンドルのBTR250PLの2機種です。両方とも、軽量、高性能で日本人に使いやすい刈払機。10”チップソーを標準装備。同じく『ダイナミッックsavE(セーブ・イー)』機能で、スロットルを好みの回転数にしてsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。正逆回転機能もあり、ナイロンカッタでは右回転も左回転も可能なので飛散物を抑制でき、チップソーの時は約3秒間右回転するので、巻き付いた草を取り除くのに便利です。エンジンの25ccクラスのパワーがあり、自社設計の高品質、長寿命のブラシレスモーターで駆動します。バッテリーBLi200ZRを取り付け、10”チップソーで無負荷エコモードの場合、3時間30分稼動します。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)2.9(バッテリー除く) モータータイプBLDC(ブラシレス)36V ハンドル形状ループ 太さ(mm)ナイロンカッタ:タップ式太さ2mm 刃径(inch)10”チップソー(255×40P)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックsavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。ループハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。片掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3(バッテリーを除いた) 乾燥質量(kg)2.85 全長(cm)176 全高(cm)15 バッテリー電圧(V)36 トリマー部T25 (L) 全幅(cm)20
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3.4(バッテリーを除いた) ハンドル両手 乾燥質量(kg)3.4 全長(cm)176 全高(cm)15 バッテリー電圧(V)36 トリマー部T25 (L) 全幅(cm)55
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷