軽量で楽々草刈が出来ます。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。
用途刈払機用チップソー。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.2
作業中の振動が少なく、研ぎ直しがしやすい8枚刃です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途刈払機用の替刃。
適合推奨刈払機:排気量25cc以上
材質材質:SKS-5
刃数(p)8
刃厚(mm)1.4
シャープな切れ味でバランスもとりやすく、衝撃に強い安全設計です。草刈り用刃物です。研ぎ直しがしやすいです。長く伸びた草の刈払いに最適です。耐久性抜群のSKS-5を使用しています。
用途草刈り。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.4
材質SKS-5
刃数(p)8
直径50mmまでの竹や枝を切断できます。
鋸の目立てを応用、摩擦が少なく切りクズの排出されやすいです。
チドリ刃で交互に左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
夏以降の硬い草にも最適です。
用途刈払機用チップソー
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
直径50mmまでの竹・枝の切断が可能です。
チップは鋸の目立てを応用し、摩擦が少なく切りクズの排出が良いです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
軽量穴あきタイプです。
用途草刈チップソー
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)25.4
軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
用途刈払機用の替刃。
適合推奨刈払機:排気量25cc以下
材質材質:SKS-5
刃数(p)4
刃厚(mm)1.4
軽量で裏表の刃を使用でき経済的です。草刈り用刃物です。研ぎ直しがしやすいです。短い草の刈払いに最適です。耐久性抜群のSKS-5を使用しています。
用途草刈り。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)4
刃厚(mm)1.4
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。