13ページ目: 刈払機

3,631件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
樹脂刃で安心キワ刈り 18Vの確かな刈り込み力! 樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ ワンタッチ長さ調整 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 カラミトリ機能 手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)電源(V)直流18草刈刃(Φmm)230連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分刈込み方式樹脂刃(3枚)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000関連資料(2.7MB)使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900仕様携帯方式:肩掛式刃数34穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
プラグソケット&バー SK11プラグソケット&バーSK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
刈払機等のプラグ交換に最適です。ソケットは、付属のバーを使用、ドライブ角3/8インチのラチェットハンドル等を使用、19mmスパナを掛けて使用の3通りの使用方法が可能です。
用途スパークプラグの着脱作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上二面幅(mm)19
2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
9,980税込10,978
1台
5日以内出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分取扱説明書(1.77MB)
充電式スプリット草刈機 マキタ充電式スプリット草刈機マキタ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
セット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1関連資料(4.2MB)
刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コード TRUSCO刈払機用ナイロンカッター用 替コード 差込み式 30本入 30本入り替コードTRUSCO
1,098税込1,208
1袋(30本)
当日出荷
差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。トラスコ品番195-5820材質/仕上ナイロン質量(g)54長さ(m)0.25アズワン品番64-8618-03太さ(mm)3.0
スーパーカルマー専用替刃 細目刃 (上下刃セット) IDECH(アイデック)スーパーカルマー専用替刃 細目刃 (上下刃セット)IDECH(アイデック)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
スーパーカルマーPRO専用替刃。 芝生や細く柔らかい雑草向け。Φ220mm
トラスコ品番479-3781種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-53
ハイパーフリー 替刃 ツムラ(津村鋼業)ハイパーフリー 替刃ツムラ(津村鋼業)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)95・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13対応材質・ツムラ ハイパーフリー 700WM・オーレック・共立WM・AZ/736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等(対応基盤)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×1×4対応機種オーレック・共立WM・AZ/706・716・726・736・736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P 等ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
チタニウムナイロンコード差込 セフティー3チタニウムナイロンコード差込セフティー3
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。
用途差込タイプナイロンコード。長さ(m)0.2コード四角型(2.4mm×200mm)
ナイロンカッター アダプター セフティー3ナイロンカッター アダプターセフティー3
289税込318
1個
当日出荷
ナイロンカッターの部品です。7mm凸ネジに変換します。本機側が7mm凹ネジの場合にご使用ください。
用途SNT-8・9用部品。材質ねじ7mm/8mm
軽量タイプチップソー 2枚組 E-Value軽量タイプチップソー 2枚組E-Value(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
軽量で楽々草刈が出来ます。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。
用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ アイウッド取替用ナイロンコード 最強コードシリーズアイウッド(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途刈払用。ピンク
ハーネス バランスX トリオバランス H578449701 ハスクバーナハーネス バランスX トリオバランス H578449701ハスクバーナ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ハーネス バランスXは、幅広いエリアに負荷を分散させ、快適性を向上させています。ハーネスには、幅が広く通気性の良い背中のパッドと幅広の肩パッドを備えています。これにより、歪みを低減し、左右の肩と胸のパッドが圧縮から体を保護します。 ヒップパッドは簡単に位置の調整が可能で、優れたフィット感を保ちます。また、クイックリリースにより、簡単にハーネスから製品を切り離すことができます。
充電式 コードレス草刈機 補助輪付き YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付きYAMAZEN(山善)
12,880税込14,168
1台
当日出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書質量(kg)1.07刈込み幅(mm)120バッテリーLi-ion(リチウムイオン)回転数13000/分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A充電時間(時間)2標準作業時間20分取扱説明書(2.95MB)
ナイロンカッタ T25B ハスクバーナナイロンカッタ T25Bハスクバーナ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。
長さ(m)5寸法(Φmm)2.5
衝立フェンス 1.2mX1.8m イノベックス(旧:ダイオ化成)衝立フェンス 1.2mX1.8mイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
工具不要、主要なパイプはゴム紐で連結され組み立て簡単! 自立用のパイプの取り付け位置でタテ長にもヨコ長にもお使いいただけます。 持ち運び、保管に便利な収納袋付き。
用途簡易組み立てフェンス・草刈り時の小石等の飛散防止材質パイプ:PVC (黒)、ネット:ポリエステル + PVCコーティング(青)、面ファスナー:ポリエステル、収納袋:ポリエステル(黒)寸法(m)1.2×1.8RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)2
ボルトカバーASSY 京セラインダストリアルツールズボルトカバーASSY京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種EKK-2200、EKK-2200L、EKK-2200T、EKK-2500、EKK-2500L、EKK-2500T、EKK-2610、EKK-2660、EKK-2660L、EKK-2660TサイズM7×24×P1.0L
除草バイブレーター用替刃中間幅 ムサシ除草バイブレーター用替刃中間幅ムサシ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)材質高炭素鋼質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×40アズワン品番64-8900-82
刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー 株間除草カバー付(4連) IDECH(アイデック)刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー 株間除草カバー付(4連)IDECH(アイデック)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。 株間除草カバー付スタンダードタイプ 株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 ピンポイントな草削り 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・株間除草カバートラスコ品番410-7785種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×140本体質量(kg)1.7エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番69-3118-60排気量(cc)エンジン:20以上
マックス 三陽金属(ERBA)マックス三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2枚)ほか
当日出荷
【刃幅が超ワイドで長持ち!】刃は摩耗に強い鍛造仕上。刃先は切れ味鋭い切削刃付。粘りあるバネ鋼を使用。
用途自走・乗用草刈機用の替刃。
肩かけバンド(ダブルDX) ゴールデンスター肩かけバンド(ダブルDX)ゴールデンスター(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
低反発ウレタンパットで負担を軽減
用途刈払機用アタッチメントトラスコ品番102-5878材質バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン質量(g)650タイプダブル(両肩)タイプ
刈払チップソー 3枚箱入 大地の達人刈払チップソー 3枚箱入大地の達人(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3枚)
当日出荷
一般草刈用。
用途お得な3枚組。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込み。材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)穴径(Φmm)25.4
巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト 関西洋鋸巻付き防止ブレード つるチョッパー ライト関西洋鋸(2件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
【絡まない! 巻きつかない! つるチョッパーでイライラ解消!】草刈刃の上にのせるだけの簡単取付!ツルや草、ゴミなど異物の巻付きを防止!4か所にあるミニ刃が、ツルや草をカットします。刈払機本体の取り付け器具(上部)が80mm以下の機種すべてに適合します。
用途草刈り機専用穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130刃厚(mm)0.6基板厚(mm)0.6
鋼板刃用丸やすり PFERD 馬印鋼板刃用丸やすりPFERD 馬印
2,198税込2,418
1箱(6本)
当日出荷
用途草刈り機用丸やすり
草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入) バクマ工業草刈チップソー 黒の牙 軽量タイプ 笹刈・刈払用(箱入)バクマ工業
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
チップオール研磨の切れ味と耐久性を兼ね備えたチップソー。 土手、路側、路肩などに最適。 日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプU型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型中心刃研磨面両側面・先端・スクイ
エンジン式芝刈機用カバー ゴールデンスターエンジン式芝刈機用カバーゴールデンスター
8,198税込9,018
1枚
当日出荷から4日以内出荷
大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。 底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途芝刈機用カバー材質ポリエステル(撥水剤塗付)、エンジン部:綿+ポリエステル混紡布濃紺
刈払機用レンチ(兼用M5) セフティー3刈払機用レンチ(兼用M5)セフティー3
678税込746
1個
当日出荷
防護カバーやハンドルの取付けの位置調整に最適です。 マキタ製品を中心にM5六角でハンドル、カバーなどの付属品が取付け取外し可能です。 M5サイズの刈刃の付け外し時のロックバーとしても使用できます。
用途刈払機のカバーやハンドルのネジ回し。寸法(mm)4レンチM5用
草刈チップソー(超軽)AC用 セフティー3草刈チップソー(超軽)AC用セフティー3(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。 本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。
用途草刈り作業。外径(Φmm)160刃数(p)20刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20仕様充電式・AC式草刈機用材質台金:S-50C
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
欠品中
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能車にもスッキリ収納コンパクト防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン
草刈りコード トルネードS 20m巻 斎藤撚糸草刈りコード トルネードS 20m巻斎藤撚糸(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
原料から加工まですべて日本製です。
用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。長さ(m)20太さ(mm)3.3断面タイプ菱形ねじり 対角
静音ナイロンコード 三洋テグス静音ナイロンコード三洋テグス(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
草刈り作業時の風切音低減。スパイラルコード。
ブルー太さ(mm)3
スパークプラグ セフティー3スパークプラグセフティー3(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
ガーデンスパイク EARTH MANガーデンスパイクEARTH MAN(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スパイク部分は耐久性のある高級炭素鋼に焼き入れ処理をしているので摩耗が少なく長寿命。 二重ロック機能付ベルト。
タイプアズワン品番64-4068-18
グラストリマー用差込式ナイロンコード GREEN ARTグラストリマー用差込式ナイロンコードGREEN ART(2件のレビュー)
469税込516
1セット(20本)
当日出荷
対応機種:GGT-130W GGT-150NY。
寸法(mm)120タイプ丸型径(Φmm)2アズワン品番64-4067-59
刈払機用チップソー(一般草刈り用) TRUSCO刈払機用チップソー(一般草刈り用)TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質(刃部)超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000JIS規格B9212
草刈機用肩掛ベルト エスコ草刈機用肩掛ベルトエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA898RC-110
ガスカル専用ボンベ ニチネンガスカル専用ボンベニチネン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(3本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。
用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。材質液化ブタン・エンジン用オイル混合タンク容量(L)1缶240容量(g)1缶240
ナイロンコードカッタ マキタナイロンコードカッタマキタ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
長さ(m)8適合機種MUR2500/3000、MUM253/303
電気草刈機 マキタ電気草刈機マキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500刈込み幅(mm)160電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式金属製8枚刃全長(mm)1297本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)質量(kg)2.1
まかない君 SAF(セフティー)まかない君SAF(セフティー)(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
草の巻付き防止カッター。 全ての刈払機に適合可能。
用途法面、安瀬、用水路、河川敷での草刈りに。穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)105刃数(p)5基板厚(mm)1.25
刈払機