カテゴリ
絞り込み
ブランド
- クボタ(Kubota)(8)
- ホンダ(7)
- 斎藤撚糸(6)
- ECHO(エコー)(6)
- ハウスビーエム(5)
- ISEKI(5)
- 共立(4)
- 丸山製作所(3)
- オグラ(2)
- GS(2)
- グリーンクロス(1)
- シングウ(新宮商行)(1)
- カーツ (KAAZ)(1)
- 三菱マヒンドラ農機(1)
刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
商品豆知識

草刈りコード ウルトラビートΣ プロ
斎藤撚糸¥259,800税込¥285,7801箱(50m×60巻)4日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
スイング式草刈機カルモDeluxe GC-K300D
クボタ(Kubota)1台取扱停止中軽くて取り回しがしやすい。操作も簡単。初めて自走式草苅機を使う方におすすめ。ホビー農家向け仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進1段(0.38)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:1.0(1.3)/8500形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸寸法(mm)刈高:19・31(2段階)全長(mm)1730質量(kg)26全幅(mm)430適合範囲法面:刈角度~50°全高(mm)410刈り幅(mm)(総刈幅)300燃料タンク容量(L)1駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面エンジン型式ゼノア GZ26S/2サイクル混合ガソリンエンジン排気量(cm3)25.4
草刈りコード ウルトラビート プロ
斎藤撚糸¥189,800税込¥208,7801箱(50m×60巻)4日以内出荷メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.3
草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ
斎藤撚糸¥239,800税込¥263,7801箱(50m×60巻)4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。グリームシグマは、草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を均等にまぜ合わせ、コードの断面寸法を2.3mmにサイズアップ。着色紡糸したコードに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施した草刈りコードです。ガラス混練により比重を重くし切草能力をあげると同時に、コードがちびた時にガラス突起が出て切草能力を持続する機能を持たせています。また、昇温安定スパイラル加工と使用時の回転域を判別するための着色によって、切れ味の確保と静粛性、安全機能を持たせています。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ガラス繊維形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
草刈りコード プロ
斎藤撚糸¥139,800税込¥153,7801箱(50m×60巻)当日出荷から4日以内出荷原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)2.2
畔草刈り(軽量タイプ)
丸山製作所¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷高能率・高耐久の本格プロ仕様。高出力エンジン搭載:最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業能率を落とすことなく、効率的に作業できます。高密度の草地でも素早く作業 高速0.72m/s。0.72m/sの高速作業を実現。広い面積でも高能率に作業できます。伸縮ハンドルの長さアップ。最長2400mmまで伸ばすことができるので、安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。マスターモード。作業状況に応じたエンジンの回転数の切替がスイッチで簡単にできます。軽量タイプ。リブ・ラグ付大型車輪・シンプル機構&安全設計。コンパクトに収納質量(kg)26.8形式刈刃:ロータリー式(1軸×フリー刃4枚)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1730×430×410ハンドル長さ(mm)1500刈り幅(mm)300速度作業:0.38m/sエンジン形式(形式/始動方式)2サイクルエンジン/リコイルスタート傾斜角度(°)~50ハンドル操作角度(°)上下/左右:45/202刈高調整(mm)19・31(2段階調節)排気量(cm3)25.4
肩掛式刈払機 CZX2210H
ISEKI¥119,800税込¥131,7801セット(2台)7日以内出荷シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。仕様ハンドル形状:ツノ全長(mm)1830質量(kg)4タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)適合バンド片方肩掛けエンジン型式G20LS排気量(cc)21.7
背負式刈払機 SZ268L
ISEKI¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)仕様。全長(mm)2775質量(kg)8タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)1.1使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
背負式刈払機 SZ268LB
ISEKI¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)・肘あて仕様。全長(mm)2775質量(kg)8.5タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)1.1使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状バー・ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
肩掛式刈払機 CZX2210T
ISEKI¥119,800税込¥131,7801セット(2台)7日以内出荷シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。全長(mm)1830質量(kg)3.6タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状2グリップ適合バンド片方肩掛けエンジン型式G20LS排気量(cc)21.7
肩掛式刈払機 CZX2210L
ISEKI¥119,800税込¥131,7801セット(2台)7日以内出荷シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。全長(mm)1830質量(kg)3.7タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド片方肩掛けエンジン型式G20LS排気量(cc)21.7
50Vバッテリー芝刈機 BLM510V/2G
ECHO(エコー)¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※2Pバッテリー1個・充電器付属付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー2Pバッテリー1個バッテリー電圧(V)50連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
50Vバッテリー芝刈機 BLM510V/22G
ECHO(エコー)¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※2Pバッテリー2個・充電器付属付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー2Pバッテリー2個連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
50Vバッテリー芝刈機 BLM510V
ECHO(エコー)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!。50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー【付属バッテリー】なし連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
背負式エンジン刈払機 MH333MP-R
三菱マヒンドラ農機¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷寸法(mm)305×355×2780タイプ背負式タンク容量(L)0.8本体質量(kg)8.9ハンドルループエンジンタイプTLE33SA-601排気量(cc)32.6
スイング式法面草刈機KalMax GC-K403
クボタ(Kubota)1台取扱停止中新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。仕様法面刈角度対応範囲:~50°形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸全長(mm)2242(最伸時)、1755(最短時)質量(kg)47全幅(mm)573タンク容量(L)1.2全高(mm)520排気量(mL)47.1ハンドルループハンドルハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ刈り幅(mm)400刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.34/0.58)
スイング式法面草刈機KalMax GC-K503H(長尺仕様)
クボタ(Kubota)1台取扱停止中新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。仕様法面刈角度対応範囲:~50°形状刈刃:フリー刃×4枚 1軸全長(mm)3290(最伸時)、2720(最短時)質量(kg)61全幅(mm)645全高(mm)556ハンドル両手ハンドルハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)3100、(最短)1850※法面のみ刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、排気量 [cm3]:47.1、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、燃料タンク容量[L]:1.2、エンジン始動方式:蓄力式リコイル駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面旋回角度(°)(左右)21段階調節180、(上下)10段階調節79変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
スイング式法面草刈機KalMax GC-K503
クボタ(Kubota)1台取扱停止中新機能を搭載。より使いやすく進化したスタンダードモデルの法面草刈機。おすすめする方:一般農家向け。コストパフォーマンスに優れた草刈機を求める。長い法面の草を刈りたい。仕様法面刈角度対応範囲:~50°形状フリー刃×4 1軸全長(mm)2310(最伸時)、1815(最短時)質量(kg)54全幅(mm)603全高(mm)556排気量(mL)47.1ハンドル両手ハンドルハンドル長さ(mm)刈刃中心から:(最伸)2100、(最短)1600※法面のみ刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)上面:20・30・40・50※(4段階)燃料タンク容量(L)1.2エンジン形式型式:Willbe TLE48 、2サイクル混合ガソリンエンジン、最大出力/回転数[kW(PS)/rpm]:1.7(2.3)/7500 (ネット値)、エンジン始動方式:蓄力式リコイル駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面旋回角度(°)(左右)15段階調節206、(上下)7段階調節79変速段階(作業速度[m/s]J:前後進2段(0.38/0.65)
充電式芝刈機”エコモ3000”(25.2V)
GS¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。コードがないので作業性に優れています。1回の充電で約30分の使用が可能です。(電池パック2個使用時)用途芝刈り。付属品充電器(NO.BC9080KB)、電池パック2個(NO.BPL-25K)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)トラスコ品番423-9911長さ(mm)1400幅(mm)450高さ(mm)800電源(V)電池パック×2個(DC25.2V・3.0Ah リチウムイオン)刈込み幅(mm)300ブレード枚数5刈込み高さ(mm)5~30集草容量(L)28.7
充電式芝刈機”エコモ2800”(25.2V)
GS¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷リチウム電池搭載の充電式芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。1回の充電で18分使用可能です。用途芝刈り用。付属品電池パック(NO.BPL-25K)、充電器(NO.BC9080KB)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)トラスコ品番452-9847材質刃:特殊刃物鋼長さ(mm)1015幅(mm)425高さ(mm)800電源(V)電池パック(DC25.2V・3.0Ahリチウムイオン)刈込み幅(mm)280ブレード枚数5刈込み高さ(mm)101826344250
肩掛式エンジン刈払機 KCZ265L-DC
クボタ(Kubota)1台取扱停止中環境にやさしく、低燃費。環境対応エンジン全機種搭載付属品刈刃:チップソー10”(255×40P)仕様キャプレタ:ロータリーバブル式ハンドルループレバーの種類スロットルレバー(STレバー)全長×全幅W×全高(mm)1841×255×259乾燥質量(kg)本体4.5燃料タンク容量(L)0.68スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式EZスタート振動3軸合成値(m/s2)5.2排気量(cm3)25.4
背負式エンジン刈払機 KZ275L-DC
クボタ(Kubota)1台取扱停止中環境にやさしく、低燃費。環境対応エンジン全機種搭載付属品刈刃:チップソー10”(255×40P)仕様キャプレタ:ロータリーバブル式ハンドルループレバーの種類スロットルレバー(STレバー)全長×全幅W×全高(mm)(背負部:314/操作部:2365)×305×330乾燥質量(kg)本体8燃料タンク容量(L)1.1スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式EZスタート振動3軸合成値(m/s2)4.3排気量(cm3)25.4
スイング式法面草刈機 GC-M500
クボタ(Kubota)1台取扱停止中法面草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。高馬力エンジン搭載で高密度の草地でもスピーディに刈る。プロ農家向け仕様●エンジン始動方式:デコンプ式リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前後進2段(6000rpm時:0.38/0.65、6700rpm時:0.42/0.72)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:2.2(3.0)/6000、2.5(3.4)/6700形状刈刃:フリー刃×4枚/1軸寸法(mm)刈高:20・30・40(3段階)全長(mm)2600(最伸時)、1963(最短時)質量(kg)60全幅(mm)597適合範囲法面:刈角度~50°全高(mm)592刈り幅(mm)(総刈幅)500燃料タンク容量(L)1.9駆動方式走行部:4輪駆動使用場所法面・平面エンジン型式三菱重工業 TS70/2サイクル混合ガソリンエンジン排気量(cm3)70.7
畦畔草刈機 GCM750-FC
クボタ(Kubota)1台取扱停止中畦畔草刈機シリーズ。ハイエンドモデル。タフなつくりでハードな作業に応える。プロ農家向け仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(0.39/0.61/0.8)、後進1段(0.4)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600形状刈刃:フリー刃(計8枚)寸法(mm)刈高:(上面)16・40・63(3段階)、(側面)16・28・40・52(3段階)全長(mm)1780質量(kg)74全幅(mm)920適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°全高(mm)1040刈り幅(mm)(総刈幅)750、上面:350、側面:400燃料タンク容量(L)3.1ハンドル形状両手ハンドル駆動方式走行部:前後両輪駆動使用場所あぜ(2面)・平面エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン排気量(cm3)196
電動芝刈機 HRG466XB(本体のみ)
ホンダ¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。質量(kg)27(バッテリー除く)幅(cm)刈幅:46連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分モーター出力(W)最大:1800バッテリー電圧(V)36電気代の目安1充電あたり:約8円走行速度(km/h)約3.2バッグ容量(L)グラスバッグ:50
電動芝刈機 HRG466XB(バッテリー・充電器付き)
ホンダ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。質量(kg)27(バッテリー除く)幅(cm)刈幅:46連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分モーター出力(W)最大:1800バッテリー電圧(V)36電気代の目安1充電あたり:約8円走行速度(km/h)約3.2バッグ容量(L)グラスバッグ:50
自走式草刈機 UM2160(J2)
ホンダ¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷しっかり刈れる、作業はかどる。刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。質量(kg)61刈り幅(mm)約53燃料タンク容量(L)1.6ハンドル形状両手ハンドル排気量(cm3)163
50Vバッテリー刈払機 BTT510/2E
ECHO(エコー)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷型式カッター:両刃バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)カッター長(mm)475連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)
50Vバッテリー刈払機 BSR510L/2E
ECHO(エコー)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷寸法(mm)付属刈刃:255チップソー質量(kg)3タイプ付属バンド:シングル型バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)バッテリー電圧(V)50ハンドル形状ループハンドル連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
50Vバッテリー刈払機 BSR510U/2E
ECHO(エコー)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷寸法(mm)付属刈刃:255チップソータイプ付属バンド:シングル型形式左右非対称Uハンドルバッテリー2Pバッテリー(充電器付き)連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3
オグラ¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390 / SD490)対応カッター。 100mm間隔で配筋した鉄筋の切断が可能。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。仕様●本体外形寸法(mm):562(L)×163(W)×166(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:鉄筋径D10~D41(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD41-143アズワン品番67-5958-16
コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4
オグラ¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載。 自動モード切替搭載。 快適作業を実現! 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。 重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。仕様●本体外形寸法(mm):515(L)×170(W)×148(H)●質量(kg):5.4●最大切断能力:鉄筋径D38(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD38-135アズワン品番67-5958-15
刈払機 VR540(S)-TLE48
カーツ (KAAZ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷メガパワータイプ(本格プロ専用)質量(kg)12.3ハンドルループハンドル寸法(cm)165×88パイプ径(Φmm)26燃料タンク容量(L)0.9エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3使用刃物チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)
飛散防止ネット ANZEN2GO
グリーンクロス¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷草刈作業による小石の飛散をコンパネよりも最小限に防ぎ、また、飛散時の衝撃を受け止めるので、安全性と作業効率が上がります。自立式なので、一人での草刈り作業も可能で場所を選びません。移動用のコロ付きです。用途草刈り作業の飛散防止にセット内容コーン×3本、ネット×2枚質量(kg)コーン:20、ネット約4高さ(mm)コーン:1000寸法(幅W×高さH)(mm)ネット:5000×900