15ページ目: 刈払機

3,638件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイカッターミニ マルナカジョイカッターミニマルナカ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・自動飛び出し式 ・2mコード2本使用 面倒なナイロンコードの繰り返し際の作業がなく、フルオートなので、広い面積での威力を発揮します。
草刈コードグリームΣ差込タックル 斎藤撚糸草刈コードグリームΣ差込タックル斎藤撚糸
1,298税込1,428
1パック(30本)
当日出荷
最上グレードで、超切れ味、静音性抜群。
用途差込み式草刈用コードで、根元のストッパーは樹脂製で、廃棄も簡単。コード長さ(cm)22太さ(mm)3.2
草刈りコード トルネードS 20m巻 斎藤撚糸草刈りコード トルネードS 20m巻斎藤撚糸(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
原料から加工まですべて日本製です。
用途刃付きスパイラル設計で、異次元の切れ味を実現。長さ(m)20太さ(mm)3.3断面タイプ菱形ねじり 対角
セフティーガード(Φ26mm用) ゴールデンスターセフティーガード(Φ26mm用)ゴールデンスター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。
用途刈払機アタッチメント用替コードトラスコ品番828-9343材質本体:プラスチック長さ(mm)60幅(mm)240高さ(mm)145適合サイズ26Φ2018年トラスコ掲載ページ9 1446
スパークプラグ セフティー3スパークプラグセフティー3(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。材質
ガーデンスパイク EARTH MANガーデンスパイクEARTH MAN(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スパイク部分は耐久性のある高級炭素鋼に焼き入れ処理をしているので摩耗が少なく長寿命。 二重ロック機能付ベルト。
タイプアズワン品番64-4068-18
グラストリマー用差込式ナイロンコード GREEN ARTグラストリマー用差込式ナイロンコードGREEN ART(2件のレビュー)
469税込516
1セット(20本)
当日出荷
対応機種:GGT-130W GGT-150NY。
寸法(mm)120タイプ丸型径(Φmm)2アズワン品番64-4067-59
刈払機用チップソー(一般草刈り用) TRUSCO刈払機用チップソー(一般草刈り用)TRUSCO
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質(刃部)超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000JIS規格B9212
工進充電式草刈機SBC用 チップソーカバー 工進工進充電式草刈機SBC用 チップソーカバー工進(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソーカバー
用途交換・補修用として適合機種SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650 PBC-3650アズワン品番64-8632-06関連資料(42.5MB)取扱説明書(6.0MB)
安定板「すべるん」 京セラインダストリアルツールズ安定板「すべるん」京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1個
当日出荷
地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。 交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
チップレシーバ マキタチップレシーバマキタ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
刈り取った枝葉をキャッチ。
電気草刈機 マキタ電気草刈機マキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500刈込み幅(mm)160電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式金属製8枚刃全長(mm)1297本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)質量(kg)2.1
刈払刃用安全カバー アーレスプラン刈払刃用安全カバーアーレスプラン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
刈払機にチップソーなどを取り付けた状態で移動している車やバイク・自転車等を見かけます。 移動中の本人の安全と共に第3者の安全を守り怪我なども未然に防ぐ事が出来る安全カバー。 移動中の安全を確保!
材質表面/ポリエステル、芯材/PP
まかない君 SAF(セフティー)まかない君SAF(セフティー)(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
草の巻付き防止カッター。 全ての刈払機に適合可能。
用途法面、安瀬、用水路、河川敷での草刈りに。穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)105刃数(p)5基板厚(mm)1.25
叩くと伸びるミニカッター SAF(セフティー)叩くと伸びるミニカッターSAF(セフティー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ナイロン自動操出方式(クラッチ式)
穴径(Φmm)25.4
オニ斬り 赤 中島商事オニ斬り 赤中島商事(17件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。刃厚(mm)1.5質量(g)275穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)240
自走式二面畦草刈機用フリー刃 セフティー3自走式二面畦草刈機用フリー刃セフティー3(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正セフティー3(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4本)
当日出荷
スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
用途スパイダーモア交換用替刃刃厚(mm)2仕様4本セット、オーレック社製対応商品質量(g)615穴径(Φmm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×260×2.5
GS 斜埋込チップソー230mm36枚刃 ゴールデンスターGS 斜埋込チップソー230mm36枚刃ゴールデンスター
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
草刈り(刈払機)用チップソーです。 エンジン排気量20cc以上用です。 両面研磨で鋭い切れ味です。
用途刈払機用替刃外径(Φmm)230厚さ(mm)【円盤】1.4穴径(Φmm)25.4仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化トラスコ品番868-2247材質(刃先)超硬チップ
電気式刈払機AK-3000用レンチピン 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機AK-3000用レンチピン京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合本体AK-3000
ナイロンコード 角2.3mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 角2.3mm三陽金属(ERBA)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状四角型太さ(mm)2.3
回転刈刃 8枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)回転刈刃 8枚刃(黒仕上)三陽金属(ERBA)(22件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5
エアードライブ純正ナイロンコード 北村製作所エアードライブ純正ナイロンコード北村製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20本)
当日出荷
差し込むだけの簡単取付け。
長さ(m)0.2太さ(mm)3
刈払機用替刃 浅香工業刈払機用替刃浅香工業(3件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
草刈り機用替刃
刈払機用組立レンチ BEST(ベスト)[金物]刈払機用組立レンチBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
刈払機のプラグ交換・刈刃交換・ハンドルの組立て、飛散防護カバーの取付け等、組立てや修理に欠かせないレンチです。
セット内容No.2ドライバー + ロックバー付全長(mm)160質量(g)90対辺寸法(mm)(本体)19×13ソケット長さ(mm)68
巻付防止カットソー タイカツ巻付防止カットソータイカツ(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(3枚)
当日出荷
刈払い機用の巻き付き防止カットソーです。 草のからまりを防止できます。
用途作業中に、もし草(異物)が巻き付いたときは即くエンジンを停止してください。エンジン停止確認後、取り除いて下さい。(エンジン回転中は絶対に手など触れないでください)外径(Φmm)80刃厚(mm)0.5穴径(Φmm)25.4取付け方法カッターの上面にセンターの孔を合わせて、カットソーとカッターを重ねた状態で同時に完全に取り付けてください。(取り付けを確認すること)
刈払機用ノコ刃 マキタ刈払機用ノコ刃マキタ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈 斬丸JIS 草刈用チップソー 軽量雑草刈斬丸(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 作業負担を軽減する軽量台金タイプ。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用刃厚(mm)約2刃形両刃穴径(Φmm)25.4
ソーマスター刈払機用丸鋸 黒 関西洋鋸ソーマスター刈払機用丸鋸 黒関西洋鋸(9件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷から翌々日出荷
グラインダーで研磨が可能。
用途一般草刈用。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.4
チップソー(雑草・雑木刈・竹笹刈) バクマ工業チップソー(雑草・雑木刈・竹笹刈)バクマ工業(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。 チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。 世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈穴径(Φmm)25.4刃数(p)36刃厚(mm)1.9
【部品】 燃料タンク部品エンジン刈払機 SRE3600UT 共立【部品】 燃料タンク部品エンジン刈払機 SRE3600UT共立
88税込97
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ部品エンジン刈払機 SRE2431GHT 共立【部品】 エアクリーナ・キャブレタ部品エンジン刈払機 SRE2431GHT共立(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
スターターロープ 31-252 オレゴン(OREGON)スターターロープ 31-252オレゴン(OREGON)
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
用途プレミアムスターターロープタイプ【ボビンナンバー】#5-1/2太さ(mm)4.5長さ(m)60(200フィート)
草刈チップソーガード グリーンパル草刈チップソーガードグリーンパル
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途チップソーの保護や、石や障害物の飛散軽減に材質ポリエチレンパープル質量(g)255適合径(Φmm)【草刈チップソー】Φ230/Φ250ガード本数(本)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×270×120
畦畔草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業)畦畔草刈機用替刃ツムラ(津村鋼業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
フリー替刃が4枚組となっております。2袋で1台分となります。
山林用チップソー セフティー3山林用チップソーセフティー3
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。材質台金65Mn
SPEED ロックカッター セフティー3SPEED ロックカッターセフティー3
4,598税込5,058
1個
当日出荷
破断に対する耐久性が高いアルミとプラスチックで構成されたプロ仕様の本格派ナイロンカッターです。コード交換が差し込むだけのラチェットロック機能を内蔵しています。直径4mmまでの丸型、四角型等あらゆる形状のコードを使用可能です。ソーブレードナイロンコード(3mm)が付属しています。
用途刈払作業用。材質本体;アルミ製適合排気量(cc)25以上
草刈チップソー WIZ'A草刈チップソーWIZ'A
628税込691
1個
翌々日出荷
本体厚さ(mm)1.25(±0.06)
除草アタッチメント マキタ除草アタッチメントマキタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
根こそぎ除草スイングブレードで薬剤や回転刃の使用できない場所の除草作業に。畑や植栽周りを根こそぎ除草除草剤の使用できない農地や植木まわりの整備に最適。低振動カウンターウェイト搭載ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。カウンターウェイト搭載、ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。ブレード角度調整[3段階]下り勾配では手前側25度に、平地では0度に、上り勾配では奥側25度に。ブレードが除草面と垂直に近い角度だと作業がしやすくなります。
付属品除草ブレード220、ブレードカバー、六角棒スパナ質量(kg)2.8関連資料(2.92MB)グリーン購入法適合
草刈機ナイロンカッター 工進草刈機ナイロンカッター工進
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
SBC・PBCシリーズに使用可能
用途雑草の草刈り仕様断面:四角ツイスト(線形:対角2.4mm)セット内容ナイロンカッター本体/カシメ付きナイロンコード10本/平ワッシャー材質ナイロン長さ(mm)170(カシメ含む)直径(Φmm)ナイロンカッター本体:100高さ(mm)25質量(g)70刈込み幅(mm)370対応機種SBC,PBCシリーズ(手押し式草刈り機は除く)
刈払機