17ページ目: 刈払機

刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
京セラ電動工具セール 今がチャンス!プロからDIYまで使える商品が大特価 2/28(土)まで
3,595件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプション2部品RM3027-2TD 新ダイワオプション2部品RM3027-2TD新ダイワ
739税込813
1個
3日以内出荷
部品名称エアガイドASY関連資料※展開図(0.08MB)図解No1
燃料タンク部品RM3027-2TD 新ダイワ燃料タンク部品RM3027-2TD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.12MB)
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-2TD 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-2TD新ダイワ
139税込153
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)
ブロワアタッチメント マキタブロワアタッチメントマキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
YZセイオンコード YAMAZEN(山善)YZセイオンコードYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1セット(5個)
当日出荷
騒音30%低減(丸3.0mmメーカー比)。特殊な成形加工で切れ味に優れる。高品質な共重合ナイロン使用。
形状スパイラルブルー長さ(m)50太さ(mm)3
大型上面カバー BIGMAN(ビッグマン)大型上面カバーBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
外管パイプΦ24に取り付け可能
マグネト・クラッチ部品RM1027-PTD15 新ダイワマグネト・クラッチ部品RM1027-PTD15新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
燃料タンク部品RM1027-2TD15 新ダイワ燃料タンク部品RM1027-2TD15新ダイワ(1件のレビュー)
67税込74
1個ほか
3日以内出荷
ギヤケース部品RM1027-PTD 新ダイワギヤケース部品RM1027-PTD新ダイワ
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
シリンダカバー部品RM1027-PTD 新ダイワシリンダカバー部品RM1027-PTD新ダイワ
93税込102
1本ほか
3日以内出荷
マフラ(消音器)部品RM1027-2TD 新ダイワマフラ(消音器)部品RM1027-2TD新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
スロットルレバー部品RM1027-2RD 新ダイワスロットルレバー部品RM1027-2RD新ダイワ
40税込44
1本ほか
3日以内出荷
エンジン刈払機 UMK425(UVJT) ホンダエンジン刈払機 UMK425(UVJT)ホンダ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
仕様片肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)4.9ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
充電式草刈機 PBC-3650-AAA-0 部品 工進充電式草刈機 PBC-3650-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式草刈機 PBC-3650-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.35MB)
充電式草刈機 SBC-3650LB-AAA-0 部品 工進充電式草刈機 SBC-3650LB-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式草刈機 SBC-3650LB-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.55MB)
充電式草刈機 SBC-3650L-AAA-1 部品 工進充電式草刈機 SBC-3650L-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式草刈機 SBC-3650L-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(1.68MB)
手押し式充電草刈機 SBC-3625C2-AAA-0 部品 工進手押し式充電草刈機 SBC-3625C2-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
手押し式充電草刈機 SBC-3625C2-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.59MB)
差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン 斬丸差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン斬丸
2,488税込2,737
1セット(20本)
当日出荷
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途斬丸差し込み式ナイロンカッターゴールデンバイソン専用ナイロンコード/フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け形状コード:ツイストコード径(Φmm)4
差込式ナイロンカッター ゴールデンバイソン 斬丸差込式ナイロンカッター ゴールデンバイソン斬丸
3,988税込4,387
1個
翌々日出荷
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード)材質本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミタイプ差し込みコード式
充電式グラストリマー用替刃(ナイロン刈刃) アイリスオーヤマ充電式グラストリマー用替刃(ナイロン刈刃)アイリスオーヤマ
999税込1,099
1セット(10枚)
5日以内出荷
充電式グラストリマーJGT160Mシリーズの専用ナイロン刈刃です。庭木や花壇まわりのきわ刈り、柔らかい草の刈り込みなどに最適です。10枚入りです。
適合機種JGT160Mシリーズ材質ガラス入りナイロン質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×30×2.2刈り幅(mm)直径約Φ160
RM用アタッチメント 寒冷地エアガイド 新ダイワRM用アタッチメント 寒冷地エアガイド新ダイワ
799税込879
1個
翌々日出荷
適合機種RM3025、RM3027、RM3032
花形ナイロンコード30m マキタ花形ナイロンコード30mマキタ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状花形長さ(m)30
刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ アイウッド刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズアイウッド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。
用途雑木・笹・竹・雑草に。
充電式除草バイブレーターミニ用ハンドル ムサシ充電式除草バイブレーターミニ用ハンドルムサシ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
充電式除草バイブレーターミニ用のハンドル 充電式除草バイブレーターミニに取付ければ、立ったまま楽に除草できます。
質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885~1085×80×195、装着時1120~1320
ロング刈払機 SEL2350 ニッカリロング刈払機 SEL2350ニッカリ(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
斜面などに最適な50cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)4.7
ロング刈払機 SEL2370 ニッカリロング刈払機 SEL2370ニッカリ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
斜面などに最適な70cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)5.6
樹脂刃ベースセット品 マキタ樹脂刃ベースセット品マキタ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
花形ナイロンコード50m巻 マキタ花形ナイロンコード50m巻マキタ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
形状スパイラル型太さ(mm)2長さ(m)50
ノコ刃型カットナイロンコード tradノコ刃型カットナイロンコードtrad
999税込1,099
1個
当日出荷
樹木のまわり・壁際・コンクリートまわりの草刈に! 鋭い切れ味で安全性・耐久性に優れ、作業能率アップ!
寸法(mm)3.0×220
草刈り用セフティーキット2点 セフティー3草刈り用セフティーキット2点セフティー3
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
刈払機用チップソー 山林/竹/笹用 チドリ刃 BLACK EDITION YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 山林/竹/笹用 チドリ刃 BLACK EDITIONYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
チドリ刃だからスムーズな切れ味。ノコギリ並にアサリが大きく切クズハケ抜群。
用途山林・竹・笹穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー コブ付タイプ 石に強い 強力コブ BLACK EDITION YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー コブ付タイプ 石に強い 強力コブ BLACK EDITIONYAMAZEN(山善)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
用途山林・荒地穴径(Φmm)25.4
バーナイフ TKM1107 ツムラ(津村鋼業)バーナイフ TKM1107ツムラ(津村鋼業)
3,198税込3,518
1セット(2枚)
3日以内出荷
対応機種オーレック・共立:WM・AZ35、WM・AZ1107,1207,1307,1317、WM・AZ706,716,726,736
バーナイフ TSP50 ツムラ(津村鋼業)バーナイフ TSP50ツムラ(津村鋼業)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
11日以内出荷
対応機種オーレック・共立:SP・AZ50,550,650,850,851(※SP430使用不可)
草刈コード トルネード 斎藤撚糸草刈コード トルネード斎藤撚糸(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(0.22m×24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンから菱形状のコードを作成し、鋭角部に刃を付与、さらに昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施すことにより超高性能のコードが誕生しました(特許出願済)。鋭利な刃付きスパイラル構造により、異次元の切れ味を実現。渦空気流発生設計で風切音を大幅に低減し、効率よく回転します。
用途草刈用ナイロンコード形状菱形・スパイラル型・刃付き材質共重合ナイロン
草刈りコード スパイラルプロ 大巻 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルプロ 大巻斎藤撚糸
5,998税込6,598
1巻(180m)
当日出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード断面タイプ四角・スパイラル太さ(mm)対角3.0長さ(m)180材質共重合ナイロンタイプフランジボビン巻RoHS指令(10物質対応)対応
18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈りバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)取付ねじ左M10使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池充電時間(分)約32チップソー外径(Φmm)230
24Vコードレス草刈機 専用替刃(ナイロン刃10枚組) YARD FORCE24Vコードレス草刈機 専用替刃(ナイロン刃10枚組)YARD FORCE
1,200税込1,320
1パック(10本)
当日出荷
YARD FORCE 24Vコードレス草刈機 専用替刃(ナイロン刃10枚組)です。
セット内容ナイロン刃10枚組適合機種LC C16-JP
刈払機