18ページ目: 刈払機

3,635件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さび取りさび止めスプレーHG セフティー3さび取りさび止めスプレーHGセフティー3
1,398税込1,538
1本(420mL)
翌々日出荷
農機具や園芸刃物用のサビ止めスプレーです。農機具・園芸刃物のさびを除去し、さびの発生も防止します。過酷な環境で使用される農機具での使用に最適です。
用途農機具・園芸刃物用。材質鉱油・防錆剤容量(mL)420
軽量タイプチップソー 3枚組 E-Value軽量タイプチップソー 3枚組E-Value
2,398税込2,638
1セット(3枚)
当日出荷
軽量タイプのチップソーがお得な3枚組です。軽量で楽に作業が行なえます。
用途草刈作業。材質S50C
テクニ280 オレゴン(OREGON)テクニ280オレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二重構造で、表皮にはハイグレードポリマー6/66を採用。 圧倒的な耐熱性を誇り、280℃まで溶着が発生しません。 従来のラウンド(丸型)コードより約30%耐久性が向上。 バラけや折れ曲がりに対する耐性も向上し、過酷な作業環境に対応します。
デュオライン オレゴン(OREGON)デュオラインオレゴン(OREGON)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
芯にカーボン素材、外被には耐磨耗性を使用した二重構造。この2つの素材の結合により、従来以上の切れ味・耐久性が実現しました。 コードの伸びや摩耗に強く、溶着が発生しにくい為、プロユーザーから絶大な信頼をいただいております。
除草バイブレーター用替刃芝生用 ムサシ除草バイブレーター用替刃芝生用ムサシ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
除草バイブレーター用替刃です。芝生の中をピンポイント。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)質量(g)30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×145×52アズワン品番64-8900-83
鋼鉄コブラデカチップ草刈チップソー Y'sGOD鋼鉄コブラデカチップ草刈チップソーY'sGOD(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
衝撃に強くかけにくい!切れ味も最高グレード!サビ・汚れに強いブラックコーティング仕様!チップが飛びにくい埋め込みチップ!
用途刈払作業用穴径(Φmm)25.4対応充電式刈払機適合排気量(cc)20~35
雷神カッターB-D用替刃 EARTHMAN斬丸雷神カッターB-D用替刃EARTHMAN斬丸(1件のレビュー)
698税込768
1セット(6枚)
当日出荷
両面使えるナタ刃型プラスチックブレード切れ味抜群!薄くしなやかなブレードなので割れにくい!交換時工具不要
適合機種PCブレードカッター雷神B-Dアズワン品番64-4068-57
エンジン背負式刈払機 新ダイワエンジン背負式刈払機新ダイワ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ草刈刃(Φmm)255使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1スパークプラグBPMR8Yエンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
4Gブレードカッター YAMAZEN(山善)4GブレードカッターYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。材質アルミ、ナイロン質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
草刈チップソー 安全忍者 草影 関西洋鋸草刈チップソー 安全忍者 草影関西洋鋸(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
石飛低減・巻き付き低減・消費燃料低減効果あり。 Wエッジチップで切れ味増強。
穴径(Φmm)25.4刃数(p)33
ナイロンカッター用飛散防止カバー 新ダイワナイロンカッター用飛散防止カバー新ダイワ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
草刈り作業時(特にナイロンカッター使用時)自分自身への飛散物での怪我防止に活躍
チップソー竹・雑木用 ゴールデンスターチップソー竹・雑木用ゴールデンスター(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
竹・雑木等に最適
用途刈払機用替刃刃数(p)64台座寸法(mm)1.4チップ寸法(mm)2
畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード 三陽金属(ERBA)畑のシェーバー DX(デラックス)専用 ブレード三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
畑のシェーバーデラックス専用。刃部は摩耗に強い高周波焼き入れ加工。
質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×45×9
草刈り用ナイロンコードネジリ セフティー3草刈り用ナイロンコードネジリセフティー3(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 回転時に空気抵抗を低減します。切れ味、静音、燃費がアップします。
用途刈払機用ナイロンコード。形状スパイラル型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
草刈りチップソー(超軽量) セフティー3草刈りチップソー(超軽量)セフティー3(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
超軽量のチップソーです。長時間の作業でも負担を軽減します。本機への負担が減り燃費も向上します。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。切れ味と耐久性を両立させたチップソーです。
用途草刈り作業。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質台金:S-50C
セフティーライトブレード セフティー3セフティーライトブレードセフティー3(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
特殊ナイロン樹脂製で柔らか材質の草刈りブレードです。重さが約106gの超軽量設計でエンジンやバッテリーの負担を大幅に軽減します。 8本のブレード部に角度がついていますが、どちらにつけていただいても草刈り可能です。
用途草刈り作業。材質ナイロン樹脂、スチール寸法(mm)220穴径(Φmm)25.4適合排気量(cc)23以下
ジズライザーハイエアー50 北村製作所ジズライザーハイエアー50北村製作所(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。形状丸型高さ(mm)50材質(本体)樹脂直径(mm)150
草刈チップソーオールマイティー 侍BLACK草刈チップソーオールマイティー侍BLACK(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
衝撃吸収・静音、樹脂入レーザースリット3種類の刃で切れ味アップ太い草も細い草も両方刈れる刃の隙間に入る草も残さず刈り取る作業性を追求した軽量メッシュ型黒塗装仕上げ
用途一般草刈、笹・竹・雑木用仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃RoHS指令(10物質対応)対応
頑固一番 三陽金属(ERBA)頑固一番三陽金属(ERBA)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
石の多い場所の一般草刈に最適なチップソー!直角埋め込みで超耐久力を実現!頑固なまでに直角に深く埋め込み、溶着面を多くし、チップの欠けを極力なくした刃型です。
用途石の多い場所での下刈・草刈に最適。刃厚(mm)1.8仕様直角埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃基板厚(mm)1.25
草刈コード レギュラー 四角2.2mm 斎藤撚糸草刈コード レギュラー 四角2.2mm斎藤撚糸
299税込329
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
原料から加工まですべて日本製です。
用途しなやかで折れにくく、抜群の耐久性の草刈用ナイロンコードです。太さ(mm)2.2断面タイプ
セフティーガード(Φ26mm用) ゴールデンスターセフティーガード(Φ26mm用)ゴールデンスター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
刈払機のシャフトに取り付けて草刈作業中の小石等の飛散を防止します。
用途刈払機アタッチメント用替コードトラスコ品番828-9343材質本体:プラスチック長さ(mm)60幅(mm)240高さ(mm)145適合サイズ26Φ2018年トラスコ掲載ページ9 1446
シート付エプロンPro ゼノアシート付エプロンProゼノア(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)網目0.7mm
刈太郎 替刃セット ニシガキ工業刈太郎 替刃セットニシガキ工業(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
刈太郎用の替刃セットです。
除草バイブレーター替刃スキマ根切用 ムサシ除草バイブレーター替刃スキマ根切用ムサシ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700)アズワン品番64-8900-80
静音ナイロンコード 三洋テグス静音ナイロンコード三洋テグス(6件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
草刈り作業時の風切音低減。スパイラルコード。
ブルー太さ(mm)3
ナイロンコード 角型 天寿ナイロンコード 角型天寿
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)2.4
EK-6003 あんぜんロータ 京セラインダストリアルツールズEK-6003 あんぜんロータ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
用途刈払機用
刈払機用 軽量2段刃チップソー 京セラインダストリアルツールズ刈払機用 軽量2段刃チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
用途刈払機用
斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻 EARTH MAN斬丸 草刈用ナイロンコードメタリックコードボビン巻EARTH MAN(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(100m)
当日出荷
鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。
寸法(mm×m)2.2×100タイプ角型アズワン品番64-4068-46
工進充電式草刈機SLT用 ナイロンスプール 工進工進充電式草刈機SLT用 ナイロンスプール工進
529税込582
1個
当日出荷
工進充電式草刈機SLTシリーズ用 交換用ナイロンスプール
用途交換・補修用として適合機種SLT-1820アズワン品番64-9480-97関連資料(31.8MB)取扱説明書(3.9MB)
充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ 工進充電式草刈機 18V 2.5Ah スマートシリーズ工進(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽く、使いやすくなって新登場! スイッチ1つで操作が簡単です。 静かな操作音、低振動です。 メンテナンスが簡単です。 握りやすいグリップ形状です。 U字ハンドルとループハンドルタイプがございます。
用途草刈作業にバッテリー容量(Ah)2.5モーター直流整流子モーター刈込み方式チップソー 230ミリ(9インチ)使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
安全コード Gバイソン 三角ツイスト カルエンタープライズ安全コード Gバイソン 三角ツイストカルエンタープライズ
2,998税込3,298
1パック(30本)
9日以内出荷
4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 Gバイソン用替コード。 3.5mm三角ツイストコード×30本入
太さ(mm)3.5
巻き付き防止ブレード エスコ巻き付き防止ブレードエスコ(6件のレビュー)
1,880税込2,068
1個
当日出荷
草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。
直径(Φmm)100エスコ品番EA898B-27材質スチール質量(g)70穴径(Φmm)25.4
Φ5.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色) エスコΦ5.0mmx 15.2m パラシュートコード(OD色)エスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BP-50材質ナイロンODグリーン長さ(m)15.2使用荷重(kg)249太さ(mm)5
安定板「すべるん」 京セラインダストリアルツールズ安定板「すべるん」京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1個
当日出荷
地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。 交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
電動草刈機用2段刃チップソー EARTH MAN電動草刈機用2段刃チップソーEARTH MAN(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
チップの出幅が小さいからとびにくくキワ刈りに最適! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用の単具ステンカーバイトチップ使用。 4面フル研磨で切れ味アップ。チップが飛びにくい協力埋め込み型。軽くて疲れにくいメッシュタイプ。
用途GGT-140WLi専用替刃です。刃数(p)24穴径(Φmm)20外径(Φmm)160アズワン品番64-4078-20
ボルトM5×14 マキタボルトM5×14マキタ(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
ボビン マキタボビンマキタ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
草刈機 マキタ草刈機マキタ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1
刈人 SAF(セフティー)刈人SAF(セフティー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
刈払機