3ページ目: 刈払機

3,634件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
関連資料(4.67MB)
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZマキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
刈払機用 肩掛けベルト 斬丸刈払機用 肩掛けベルト斬丸(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
ワンタッチで簡単に離脱ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能
材質(ベルト)PP(パッド)ウレタン(金属)鉄寸法(mm)400×110×46質量(g)180アズワン品番64-4067-76
除草用ナイロンブラシ 片山利器除草用ナイロンブラシ片山利器
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
路面・壁面等へのキズを抑えながら雑草除去!チップソーでは処理し辛い、アスファルト路面・壁際・縁石等のキワまでブラシが届き、雑草を除去できます。ナイロン製なので、キズをつけたくないタイルや壁際などの雑草除去に使用できます。
用途コンクリート、タイル用外径(mm)190内径(mm)25.4
ジズライザープロエアー 北村製作所ジズライザープロエアー北村製作所(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本高さ(mm)24質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
刈払機用丸鋸 栄印 ツムラ(津村鋼業)刈払機用丸鋸 栄印ツムラ(津村鋼業)(37件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
刃厚(mm)1.4材質SK-85(SK-5)仕上ブラック
超軽量草刈チップソー レモラ超軽量草刈チップソーレモラ(15件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹
用途草刈用チップソー。穴径(Φmm)25.4
しっかり安定板 アイウッドしっかり安定板アイウッド(7件のレビュー)
619税込681
1パック(2枚)
当日出荷
軽量でスベリが良い。高刈りにならず安定感抜群。交換サインゲージ付きで安心。芯だしワッシャー付きで刈払機を選ばない。
形状丸型付属品芯だしワッシャー(6/7/8/10mm)適合フランジ式刈払機厚さ(mm)18質量(g)45穴径(Φmm)6外径(Φmm)90
差替式草刈用ナイロンコード 大地の達人差替式草刈用ナイロンコード大地の達人(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)
当日出荷
日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
ナイロンコードスパイラル(静音) 三洋テグスナイロンコードスパイラル(静音)三洋テグス(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻ほか
当日出荷
30%騒音低減。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
長さ(m)235ブルー
草刈機用予備ナイロンコード マキタ草刈機用予備ナイロンコードマキタ(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
長さ(m)30太さ(mm)1.65
ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型太さ(mm)3.0
草刈チップソー ハートフルジャパン草刈チップソーハートフルジャパン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5枚)
当日出荷
穴径(Φmm)25.4仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃刃厚(mm)2.0寸法(mm)H265×W290×D20
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバーゼノア
39税込43
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
質量(kg)2.4バッテリー容量(Ah)3.0バッテリー電圧(V)直流18ハンドル形状ループハンドル関連資料(1.71MB)
シュレッダー刃 マキタシュレッダー刃マキタ(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
適合MUR012G専用
バーナイフ ハイスチールバーオーレック系(ウイングモア用) ハートフルジャパンバーナイフ ハイスチールバーオーレック系(ウイングモア用)ハートフルジャパン(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
とにかく石に強い チップソー YAMAZEN(山善)とにかく石に強い チップソーYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現!●荒く作業をされる方に最適●とにかく石に強い刃形状
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。穴径(Φmm)25.4取付穴(mm)25.4
エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
スーパータフ BIGM(丸山製作所)スーパータフBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4
ナイロンコード□型 ボビン巻 セフティー3ナイロンコード□型 ボビン巻セフティー3(14件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
小石の多い所・フェンス・塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 狭い場所での草刈作業に最適です。
用途草刈用ナイロンコード。形状四角型
充電式スプリットモータ マキタ充電式スプリットモータマキタ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料(4.2MB)
軽量タイプチップソー セフティー3軽量タイプチップソーセフティー3(10件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷
軽量タイプで刈払作業の負担を減らします。 強力斜め埋め込みのため耐久性抜群です。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。
用途草刈り作業。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4刃形片刃
草刈チップソー速刈2枚刃 侍BLACK草刈チップソー速刈2枚刃侍BLACK(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群斜め埋め込みでチップが飛びにくい作業性を追求した軽量メッシュ型黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用フルオートナイロンカッター YAMAZEN(山善)刈払機用フルオートナイロンカッターYAMAZEN(山善)(38件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷
コードが短くなると遠心力で自動に出てくるフルオート機構。使用時の風切音12%(高音域)カット。(山善比)障害物の多い場所も安心楽々。20cc刈払機対応。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。材質樹脂、ナイロン取扱説明書(2.57MB)
レガースPro ゼノアレガースProゼノア
1,898税込2,088
1組
当日出荷
草刈り作業中の飛散物からスネを守ります。着脱が簡単なマジックテープ式で、長靴の上からでも装着できます。軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン(PP)製です。水洗いOK。
材質ポリプロピレン(PP)
刈払機用安定盤 スライダー 斬丸刈払機用安定盤 スライダー斬丸(35件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
巻き付く草をカット、作業性アップ!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。オレンジ質量(g)38寸法(縦×横)(mm)100×100アズワン品番64-4068-43取付穴径(mm)25.4
青龍 三陽金属(ERBA)青龍三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。刃数(p)36刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブルーメタリック塗装基板厚(mm)1.25
ヘッジトリマー専用クリーナー BOLLヘッジトリマー専用クリーナーBOLL(3件のレビュー)
699税込769
1本(220mL)
当日出荷
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 ナイロンコード プロMokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。材質ナイロン太さ(mm)2.4
草刈刃用ヤスリ セフティー3草刈刃用ヤスリセフティー3
989税込1,088
1本
当日出荷
刈払い刃の切れ味が復活します。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
用途草刈刃用のヤスリ。
ウイングモア用 フリーナイフ 三陽金属(ERBA)ウイングモア用 フリーナイフ三陽金属(ERBA)(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736Fセット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ刃厚(mm)3.2
Wカット用 焼入れボルトセット 三陽金属(ERBA)Wカット用 焼入れボルトセット三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
草刈機用安定板SILDERスライダー固定タイプ ハートフルジャパン草刈機用安定板SILDERスライダー固定タイプハートフルジャパン(16件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
チップソーと一緒に回る・超軽量・純正刃押え金具不要
用途安定板 巻付防止カッター
ジズライザーワイド120 北村製作所ジズライザーワイド120北村製作所(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
用途刈払機用安定板。形状丸型高さ(mm)30材質(本体)樹脂直径(mm)120
巻付き防止ヘキサゴンブレード 三陽金属(ERBA)巻付き防止ヘキサゴンブレード三陽金属(ERBA)(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2枚)
当日出荷
草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
ハンマーヘッド マキタハンマーヘッドマキタ(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ 工進【バッテリー2個付き】充電式草刈機シリーズ工進(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業にタイプ充電器・バッテリー付きバッテリーリチウムイオンハンドル形状Uハンドル
飛び石防止フェンス エスコ飛び石防止フェンスエスコ
18,200税込20,020
1セット
当日出荷
工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル寸法(mm)1200×1800質量(kg)5
刈払機用スパークプラグ セフティー3刈払機用スパークプラグセフティー3(17件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
刈払機