30ページ目: 刈払機

3,638件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超剛チップソー 剛龍 セフティー3超剛チップソー 剛龍セフティー3(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
荒地に強いチップソーです。石、ブロック、壁際など障害物が多い所でも抜群の耐久性を発揮します。特殊超硬チップ採用により、チップ自体の耐久性が約15パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。溝付デカチップ+コブ付によりチップの取り付け強度が約50パーセント向上しました(同メーカースタンダードタイプ比)。
用途刈払機用チップソー。厚さ(mm)1.25(台金)刃厚(mm)2.3刃形片刃材質(本体)刃物鋼
ナイロンコード スパイラル 天寿ナイロンコード スパイラル天寿(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 スパイラル形状で切れ味抜群、またか風切り音を軽減するため静音性抜群です。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3
EK-6003 あんぜんロータ 京セラインダストリアルツールズEK-6003 あんぜんロータ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
用途刈払機用
マックス355フリー刃 部品 三陽金属(ERBA)マックス355フリー刃 部品三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(4枚)
当日出荷
マックス355フリー刃用の部品です。
用途マックス355フリー刃用。適合機種オーレック/WM35・706・716・726・736、共立/AZ716・726・736
斬丸簡易式ピンスパイク EARTH MAN斬丸簡易式ピンスパイクEARTH MAN
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
面ファスナータイプなので簡単装着。 スニーカー・革靴・長靴などに装着可能。 コンパクトなので持ち運びラクラク。
用途草刈り、山菜採りなどに。雪道に。タイプA適合サイズ(cm)(靴)23.5~28アズワン品番64-4068-19
ナイロングラストリマー用交換用ナイロンコードスプール GREEN ARTナイロングラストリマー用交換用ナイロンコードスプールGREEN ART(1件のレビュー)
739税込813
1セット(2個)
3日以内出荷
障害物(掘・庭木)にあたっても反発が少ない)
セット内容(丸型)Φ1.4mm×8m材質(本体)PP材質(バネ)65Mn
刈払機用チップソーW型 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーW型ツムラ(津村鋼業)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【255mmで230mmの軽さ!チップソーと三日月刃のハイブリッドカッターW型!】ツムラの実績No.1!L型チップを採用!そして三日月刃とのW効果で切れ味抜群!(L型チップ 20P/三日月刃 20P)刃の間隔を変則にすることにより、三日月刃でガードされたL型チップはさらに耐久性が向上しました。台金厚を1.1mmの超薄刃にすることにより、255mmで従来の230mmの軽さを実現し、作業の疲労を軽減しました。春~秋にかけて、柔らかい草を低速回転で刈るのに適しています。
用途充電式・エンジン式刈払機用刈刃。草刈専用。外径(Φmm)255刃数(p)20刃厚(mm)1刃形両刃質量(g)350穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
工進充電式草刈機SBC用 ボルトカバー 工進工進充電式草刈機SBC用 ボルトカバー工進(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用ボルトカバー
用途交換・補修用として適合機種SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650
工進充電式草刈機SBC用 チップソー 工進工進充電式草刈機SBC用 チップソー工進
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー
用途交換・補修用として取扱説明書(6.0MB)
安全ロータープロ Gバイソン カルエンタープライズ安全ロータープロ Gバイソンカルエンタープライズ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
4サイクルエンジンや28cc以上の2サイクルエンジン搭載機用。 強化アルミを基本素材としたBigサイズナイロンコード。 繊維質の強い草・太い草などに威力を発揮。 ナイロンカッター本体1個・3.5mm三角ツイストコード×6本付。 ナイロンコードは2.0~4.0mmまでのキャップ付コードが使用可能。
幅(mm)3.5
草刈機用飛散防護カバー エスコ草刈機用飛散防護カバーエスコ
7,370税込8,107
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898RC-170
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用) エスコ2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)エスコ
6,370税込7,007
1個
翌日出荷
草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。
エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
巻き付き防止ブレード(2枚入) エスコ巻き付き防止ブレード(2枚入)エスコ(1件のレビュー)
1,740税込1,914
1個
当日出荷
草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。
エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4
Φ4.0mmx152.0m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx152.0m パラシュートコード(OD色)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-500材質ナイロンODグリーン長さ(m)152使用荷重(kg)250太さ(mm)4
畦畔ブレード 三陽金属(ERBA)畦畔ブレード三陽金属(ERBA)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途自走畦草刈機用。刃厚(mm)4
山林用チップソー E-Value山林用チップソーE-Value
1,698税込1,868
1個
当日出荷
直径50mmまでの竹や枝を切断できます。 鋸の目立てを応用、摩擦が少なく切りクズの排出されやすいです。 チドリ刃で交互に左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。 夏以降の硬い草にも最適です。
用途刈払機用チップソー刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4
ナイロンコード(ガラススパイラル) 京セラインダストリアルツールズナイロンコード(ガラススパイラル)京セラインダストリアルツールズ
2,698税込2,968
1巻
3日以内出荷
鋭い切れ味、静音のダブルの効果
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
竹刈チップソー 京セラインダストリアルツールズ竹刈チップソー京セラインダストリアルツールズ
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
刈払機用肩掛バンド BIGM(丸山製作所)刈払機用肩掛バンドBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途片肩掛け・緊急時ワンアクション離脱式適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
ハウジング マキタハウジングマキタ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ファインチップソー マキタファインチップソーマキタ
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷
刈刃巻付き防止カッタ付。 チップの飛びにくい長寿命タイプ。
草刈機 マキタ草刈機マキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500刈込み幅(mm)255電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式樹脂製3枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1
充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の充電式刈払機です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●身長や作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが300mmの範囲で調節できる伸縮機能付です ●地面の上を滑らせて作業ができる安定板を付属していますので作業時の重量負担を軽減することが可能です ●密集した雑草でもロックしない高出力の4極モーターを採用しています ●満充電で10~30坪の草刈りが可能です
用途芝から雑草までの刈込みバッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6,400(金属8枚刃)・6,000(あんぜんローター)付属品刈刃(金属8枚刃)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバーセット×1・飛散防護カバー×1・肩掛けバンド×1・保護めがね×1・安定板×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード×10本・充電器(UBC-1803L)×1・電池パック(B-1815LA)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])6400(金属8枚刃使用時)・6000(あんぜんローター使用時)型番BK-1800連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.6MB)
ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード 北村製作所ジズライザー エアードライブ 180 推奨ナイロンコード北村製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(30本)
当日出荷
純正溶着式ナイロンコード。 分別不要で破棄が簡単。接合部の抜け落ちと破断防止。本体差込口の損傷が少ない。
寸法(mm)刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。長さ(m)0.2本体質量(g)195
ジズライザー エアードライブ 180 北村製作所ジズライザー エアードライブ 180北村製作所(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来品(エアードライブ240)を切れ味そのままで小型・軽量化し、小回りが効くので狭い場所でも地ズリ作業ができます。 抵抗も少なくなり小型刈払機にも使用していただけます。
高さ(mm)30外径(Φmm)180本体質量(g)195
ミニ耕運・除草機 BLACK&DECKERミニ耕運・除草機BLACK&DECKER(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
用途家庭菜園や花壇などの土ほぐしに最適。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0回転数(min-1[回/分])300付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、刃×2、ピン×2連続使用時間(分)(無負荷約49バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)1寸法(縦×横×高さ)(mm)230×1370×340長さ設定範囲(mm)1370~1570耕深(mm)80
K&O マグナム SAF(セフティー)K&O マグナムSAF(セフティー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ナイロン自動操出方式(ねじ式)
穴径(Φmm)25.4
世界最軽量Z SAF(セフティー)世界最軽量ZSAF(セフティー)
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
厚さ1.25mmの台金で世界最軽量クラス。
用途一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
山林下刈君 SAF(セフティー)山林下刈君SAF(セフティー)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
台金にアサリを付けた万能斜埋込型60枚刃。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。刃数(p)60穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
フリーローラー付4本出シカッタ マキタフリーローラー付4本出シカッタマキタ(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合エンジン刈払機全機種取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ3.5
草刈チップソー 巻かない番長 高芝ギムネ製作所草刈チップソー 巻かない番長高芝ギムネ製作所
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
巻き付く草をカットして作業性を向上させます。つる等の巻き込みトラブルを防ぎます。
厚さ(mm)1.25材質(台金)高級炭素工具鋼穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ
タマの手 平城商事タマの手平城商事(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機サイズ320×100(mm)質量(g)800耕うん幅(mm)約100耕深(mm)-20~+20(調整可能)
軽量チップソー樹脂安定盤+巻き付き防止 ハートフルジャパン軽量チップソー樹脂安定盤+巻き付き防止ハートフルジャパン(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
巻付防止刃+安定盤の最強コンビ!
用途一般草刈り作業に。穴径(Φmm)25.4
水草取りまースペアローター IDECH(アイデック)水草取りまースペアローターIDECH(アイデック)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
水草取りまー部品。 泥や水に強いステンレス製のローターになります。
トラスコ品番127-4109種類水草取りまー用部品アズワン品番64-8614-67
草刈日和 おわん型チップソー アイウッド草刈日和 おわん型チップソーアイウッド(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
凹凸の多い畦に最適。巻きつき低減。石のあたりが少ない。 波型・台金で凹凸地形にピッタリ作業。 安全耐久の斜め埋め込み型で強く切れる。 最高精度の四面フル研磨。ダイヤメッシュで超軽量。
用途畦草・雑草・笹。刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4
すべるフリー安定板 アイウッドすべるフリー安定板アイウッド(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
地面につけると回らない。高性能ベアリング付き草刈機用安定板。
直径(mm)約100太さ(mm)20
GS 刈払機替刃4枚刃255 ゴールデンスターGS 刈払機替刃4枚刃255ゴールデンスター
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
草刈り(刈払機)用刈刃です。 畦草・雑草などの一般草刈りに最適です。
用途刈払機用替刃外径(Φmm)255刃厚(mm)1.4穴径(Φmm)25.4仕様排気量20cc以上のエンジン式刈り払い機用トラスコ品番759-1179材質SK-85質量(g)440刃数(p)4
かるっと刈払機 (2サイクル)用部品(クリーナーエレメント・クリーナ) HM23K マルナカかるっと刈払機 (2サイクル)用部品(クリーナーエレメント・クリーナ) HM23Kマルナカ
2,298税込2,528
1セット
6日以内出荷
セット内容No.38(クリーナエレメント)、No.39(クリーナ)適合IK2500W
カンタンくん用コード(丸型) BIGM(丸山製作所)カンタンくん用コード(丸型)BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1パック(50本)
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)2形状丸型太さ(mm)2.4
差込式替コード(丸型) BIGM(丸山製作所)差込式替コード(丸型)BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50本)
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型長さ(m)0.2太さ(mm)2.4
刈払機