31ページ目: 刈払機

3,638件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコード 丸3.0mm 三陽金属(ERBA)ナイロンコード 丸3.0mm三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプール巻式。 1m毎の「長さマーク」付。
形状丸型太さ(mm)3.0
S-1軽量 三陽金属(ERBA)S-1軽量三陽金属(ERBA)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
荒地に強い軽量タイプ。 チップが欠けにくく長時間使える。
用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25
S-1 三陽金属(ERBA)S-1三陽金属(ERBA)
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
荒地に強いロングセラー商品。 チップが欠けにくく長時間使える。
用途草刈り、下刈りに。刃厚(mm)2.0仕様コブ付斜め埋込み穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理無電解ニッケルメッキ基板厚(mm)1.25
刈払機用チップソーV型 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーV型ツムラ(津村鋼業)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2刃形両刃穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
トクマルチップソー刈払機用 TRUSCOトクマルチップソー刈払機用TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
スーパーカルマーセット IDECH(アイデック)スーパーカルマーセットIDECH(アイデック)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台ほか
翌日出荷から5日以内出荷
エンジン刈払機とスーパーカルマーのセット仕様。別売のギヤケースを付ければチップソー・ナイロンコードなど市販の刃も使用可能。排気量:25.6cc ASK-H25A:スーパーカルマーセット 両手ハンドル仕様 ASK-H25B:スーパーカルマーセット ループハンドル仕様
付属品肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類エンジン刈払機+刈払機アタッチメント使用燃料混合ガソリン(50:1)燃料タンク容量(L)0.6
刈り払い機用カッター 畑のシェーバー用カバー 三陽金属(ERBA)刈り払い機用カッター 畑のシェーバー用カバー三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
739税込813
1個
3日以内出荷
メタリックナイロンコード角型 斬丸メタリックナイロンコード角型斬丸(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
鋭い切れ味耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ金属含有(アルミニウム粉)
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末太さ(mm)2.2
刈払用チップソー ハートフルジャパン刈払用チップソーハートフルジャパン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)185刃数(p)40穴径(Φmm)25.6寸法(mm)H235×W205×D8質量(g)260
ナイロンカッタ ホルダー部 京セラインダストリアルツールズナイロンカッタ ホルダー部京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
仕様ナイロンコード(Φ2.0×3m付)適合機種AK-3000
刈払機用チップソー 草原の嵐 アイウッド刈払機用チップソー 草原の嵐アイウッド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
R型超高硬度チップの採用で刈れ味最高のチップソーです。木工用と同じ研磨を施し、強力立体埋込により長切れと切れ味が最高です。
用途雑草・笹・竹に。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
草刈刃用交換レンチ セフティー3草刈刃用交換レンチセフティー3(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ネジは左ネジ仕様になっています。
用途草刈刃取り付け・ナットの交換 レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。仕上本体:クロームメッキ仕様ネジ:左ネジグリップ:黒幅(mm)55奥行(mm)25質量(g)120材質グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン28CRV・HRC43±2
軽量フルオートナイロンカッタ セフティー3軽量フルオートナイロンカッタセフティー3(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
用途雑草刈りに形状角型仕様20cc刈払機用対応モデル適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本質量(g)280使用範囲(mm)2.0~2.2
巻き取り式ナイロンカッター セフティー3巻き取り式ナイロンカッターセフティー3(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。形状四角型仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)寸法(mm)Φ130×18質量(g)300付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付取付穴径(Φmm)25.4
モクバ印 巻き名人 プロ Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 巻き名人 プロMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
用途草の刈り取り作業。形状丸型付属品丸2.3mmナイロンコード5m付適合各種3.3mm以下のナイロンコードトラスコ品番382-2664質量(g)312タイプ自動繰出式
草刈機 AK-6000用 ナイロンカッター用飛散防止カバー 京セラインダストリアルツールズ草刈機 AK-6000用 ナイロンカッター用飛散防止カバー京セラインダストリアルツールズ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
刈払機(ナイロンカッタ専用) 京セラインダストリアルツールズ刈払機(ナイロンカッタ専用)京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
●塀や障害物のある所の草刈りに適した音の静かなナイロンカッター専用の刈払機(草刈機)です ●ワンタッチで身長に合わせて長さ調整ができる伸縮機能付きです(伸縮幅8cm) ●キワ刈りに便利なエッジガイド付きです ●ヘッド部が180度回転して縁刈りが容易に行えます ●刈った草がかかりにくい右回転仕様です ●低騒音なので住宅地での草刈りも気兼ねなくできます
用途芝・柔らかい草の刈り込み、キワ刈り、フチ刈り消費電力(W)400回転数(min-1[回/分])11000付属品ナイロンカッター(直径1.65mm×7m)×1・保護メガネ×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・エッジガイド(ネジワッシャー付)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1材質ハウジング:ABS/ハンドルシャフト:アルミ/ナイロンコード:ナイロン電流(A)4.3電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)0.25型番AK-3710電源(単相/V)100刃の種別ナイロンカッタ延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.27MB)
5STAR(ファイブスター) 関西洋鋸5STAR(ファイブスター)関西洋鋸(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
50枚刃でワンランク上の切れ味。通常の40枚刃では切りにくかった小木までザックリ軽く刈る事が出来ます! U型埋込でチップが飛びにくい。 4面フル研磨チップ(先端・腹・両側) 再研磨しやすく経済的 軽量タイプ
用途一般草刈、竹、雑木に。 山林下刈り等にもOK刃数(p)50刃厚(mm)1.9穴径(Φmm)25.4刃形両側基板厚(mm)1.3
しずかる(静刈) 関西洋鋸しずかる(静刈)関西洋鋸(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静かなので石に接触時の耳障りな音から解消されます。早朝の草刈作業もご近所に迷惑がかからない。夕方の作業もホワイトフッ素で目立って安全!
穴径(Φmm)25.4刃形両側刃厚(mm)2.2基板厚(mm)1.3
くさかりコード たくみくさかりコードたくみ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
石やコンクリートの密着部、樹木や庭石のキワ刈りなど安全に草刈りができます。 各種アダプターに適合します。
230mmx4ヤマ 草刈機替刃 エスコ230mmx4ヤマ 草刈機替刃エスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
リバーシブルタイプで経済効果抜群
用途畦草・雑草直径(Φmm)230mm刃厚(mm)1.4穴径(Φmm)25.4エスコ品番EA898B-12刃数(p)4
チップソー サンコー(サンコーミタチ)チップソーサンコー(サンコーミタチ)
5,598税込6,158
1枚
4日以内出荷
適合機種小型チップソー切断機[HSC165N]刃数40径(Φmm)165(鋸)刃厚(mm)1.6切断対象各種軟鋼材取付穴径(Φmm)20(鋸)
草刈機LX50KW用替刃 シングウ(新宮商行)草刈機LX50KW用替刃シングウ(新宮商行)
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
草刈機LX50KW用替刃です。
ナイロンカッタ- 京セラインダストリアルツールズナイロンカッタ-京セラインダストリアルツールズ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
小石の飛散抑制と石垣・植木周りのキワ刈りや柔らかい草の刈込みに適しています
用途小石の飛散抑制、石垣・植木周りのキワ刈りや柔らかい草の刈込みコード長さ(m)2コード径(Φmm)2.4
【部品】リコイルスタータ部品HT2210S-600B 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品HT2210S-600B新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.13
【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-750HB 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品HT2211S-750HB新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.9
【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2TD 新ダイワ【部品】リコイルスタータ部品RM1027-2TD新ダイワ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
部品名称ゼンマイ展開図部品No.8
スプリング 京セラインダストリアルツールズスプリング京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途EKM-270A用パーツ
刃受け金具 アッシ 京セラインダストリアルツールズ刃受け金具 アッシ京セラインダストリアルツールズ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
用途EKM-2630A用パーツ
リコイルスタ-タ 京セラインダストリアルツールズリコイルスタ-タ京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
用途EKM-2630A用パーツ
ボルトLボルトカバーセット 京セラインダストリアルツールズボルトLボルトカバーセット京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1個
当日出荷
用途EKM-2630A用パーツ
点火プラグ BPMR8Y 京セラインダストリアルツールズ点火プラグ BPMR8Y京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途EKM-2300A用パーツ
タンクキヤツプ アセンブリ 京セラインダストリアルツールズタンクキヤツプ アセンブリ京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途EKM-2300A用パーツ
スロットルワイヤー 京セラインダストリアルツールズスロットルワイヤー京セラインダストリアルツールズ
659税込725
1個
4日以内出荷
用途EKM-2300A用パーツ
【部品】 操作桿・ハンドル部品エンジン刈払機 SRE2230UT 共立【部品】 操作桿・ハンドル部品エンジン刈払機 SRE2230UT共立(1件のレビュー)
509税込560
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
【部品】 オプション部品1部品エンジン刈払機 SRE2730UT-N2 共立【部品】 オプション部品1部品エンジン刈払機 SRE2730UT-N2共立
44税込48
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
【部品】 クラッチ部品エンジン刈払機 SRE2431GHT 共立【部品】 クラッチ部品エンジン刈払機 SRE2431GHT共立
74税込81
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品エンジン刈払機 SRE3200LHT 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品エンジン刈払機 SRE3200LHT共立
149税込164
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ部品エンジン刈払機 SRE3200LHT 共立【部品】 リコイルスタータ・プーリ部品エンジン刈払機 SRE3200LHT共立
219税込241
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
【部品】 リコイルスタータ部品エンジン刈払機 SRE3600UT 共立【部品】 リコイルスタータ部品エンジン刈払機 SRE3600UT共立
219税込241
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
刈払機