36ページ目: 刈払機

3,638件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畔草刈り(軽量タイプ) 丸山製作所畔草刈り(軽量タイプ)丸山製作所
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
高能率・高耐久の本格プロ仕様高出力エンジン搭載:最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業能率を落とすことなく、効率的に作業できます高密度の草地でも素早く作業 高速0.72m/s0.72m/sの高速作業を実現。広い面積でも高能率に作業できます。伸縮ハンドルの長さアップ最長2400mmまで伸ばすことができるので、安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。マスターモード作業状況に応じたエンジンの回転数の切替がスイッチで簡単にできます。軽量タイプリブ・ラグ付大型車輪・シンプル機構&安全設計コンパクトに収納
質量(kg)26.8形式刈刃:ロータリー式(1軸×フリー刃4枚)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1730×430×410ハンドル長さ(mm)1500刈り幅(mm)300速度作業:0.38m/sエンジン形式(形式/始動方式)2サイクルエンジン/リコイルスタート傾斜角度(°)~50関連資料(3.68MB)ハンドル操作角度(°)上下/左右:45/202刈高調整(mm)19・31(2段階調節)排気量(cm3)25.4
QUIK-LOK 延長ポールアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK 延長ポールアタッチメントミルウォーキーツール
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
長さ(mm)1029質量(kg)0.9
QUIK-LOK(TM) エッジャアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) エッジャアタッチメントミルウォーキーツール
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK(TM) ナイロンカッターアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) ナイロンカッターアタッチメントミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK ロータリー刈払いアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK ロータリー刈払いアタッチメントミルウォーキーツール
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらすM18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる
質量(kg)2.5(本体のみ)回転速度(min-1[r.p.m])(無負荷時)0-3,680 / 4,320 /4,960径(mm)ブレード:230
QUIK-LOK(TM) 刈払機アタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) 刈払機アタッチメントミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
31ccエンジン式を上回るパワー汎用性に優れたアタッチメントシステム最速1秒でフルパワーハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つQUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上するエンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK ブロワーアタッチメント ミルウォーキーツールQUIK-LOK ブロワーアタッチメントミルウォーキーツール
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらすM18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる
QUIK-LOK(TM) ロータリー刈払いアタッチメント専用交換刃 ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) ロータリー刈払いアタッチメント専用交換刃ミルウォーキーツール
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
適合機種:M18 FOPH-RA
適合機種M18 FOPH-RA
QUIK-LOK(TM) エッジャアタッチメント専用交換刃(2枚刃) ミルウォーキーツールQUIK-LOK(TM) エッジャアタッチメント専用交換刃(2枚刃)ミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合機種:M18 FOPH-EA
適合機種M18 FOPH-EA
刈払機用チップソー 巻付防止カッター付き BLACK EDITION YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 巻付防止カッター付き BLACK EDITIONYAMAZEN(山善)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
一般雑草下刈用(巻付防止タイプ)4枚のボディナイフで巻付・絡みを防止チップのラウンド形状と台金刃で刈感アップ
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
刈払機用チップソー 接地刈 特殊リブ形状 BLACK EDITION YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 接地刈 特殊リブ形状 BLACK EDITIONYAMAZEN(山善)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
一般雑草下刈用(接地刈タイプ)特殊リブ形状で低く刈れる
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITION YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITIONYAMAZEN(山善)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
一般雑草下刈用(コブ付き+静音タイプ)コブが刃を守るRトップの刃で切れ味UPレーザースリットで音を軽減します
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
ハート型ツイスト HEARTBEAT 刈り子ちゃん カルエンタープライズハート型ツイスト HEARTBEAT 刈り子ちゃんカルエンタープライズ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
断面がハート型のナイロンコードです。ナイロンコードをハート型にしたらすぐれた耐久性と切れ味が実現しました。カラーもピンク色でかわいいです。
用途草刈りなどピンク太さ(mm)3
ナイロンコード 四角型メガツイスト カルエンタープライズナイロンコード 四角型メガツイストカルエンタープライズ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
安全・安心・高品質の国産ナイロンコードです。日本製で質の良い素材を使用しています。医師や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。回転音を大幅カットしているので静かめです。
用途草刈りなど備考日本製(国産)長さ(m)35太さ(mm)3
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが速くなり、作業効率も向上。
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー刃数34電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
園芸用安全混合容器 BOLL園芸用安全混合容器BOLL
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】ガソリンとオイルの場合ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)617容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270
極三段刃 ハートフルジャパン極三段刃ハートフルジャパン
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
3種類の刃で刈り漏れを防ぐ。チップガードが小石などを弾き次のチップを守る。
用途一般草刈・下刈用穴径(mm)25.4
キワ刈一刀両断 ハートフルジャパンキワ刈一刀両断ハートフルジャパン
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
コンクリートの隙間に生える草のキワ刈に。チップを使わず台金に刃付け。回転しながら台金を削るから切れ味が持続。両面使用可能。
用途一般草刈り用穴径(mm)25.4
肩掛式刈払機 CZ268T ISEKI肩掛式刈払機 CZ268TISEKI
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
全長(mm)1841質量(kg)4.3タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状2グリップ適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
肩掛式刈払機 CZX2210H ISEKI肩掛式刈払機 CZX2210HISEKI
119,800税込131,780
1セット(2台)
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
仕様ハンドル形状:ツノ全長(mm)1830質量(kg)4タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)適合バンド片方肩掛けエンジン型式G20LS排気量(cc)21.7
背負式刈払機 SZ268L ISEKI背負式刈払機 SZ268LISEKI
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!ロング竿(+12cm)仕様。
全長(mm)2775質量(kg)8タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)1.1使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
背負式刈払機 SZX2310 ISEKI背負式刈払機 SZX2310ISEKI
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2605質量(kg)7.1タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.75使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ22S排気量(cc)22.5
背負式刈払機 SZ268LB ISEKI背負式刈払機 SZ268LBISEKI
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!ロング竿(+12cm)・肘あて仕様。
全長(mm)2775質量(kg)8.5タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)1.1使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状バー・ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
肩掛式刈払機 CZ268H ISEKI肩掛式刈払機 CZ268HISEKI
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷
刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
仕様ハンドル形状:ツノ全長(mm)1841質量(kg)4.7タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
肩掛式刈払機 CZ238H ISEKI肩掛式刈払機 CZ238HISEKI
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
仕様ハンドル形状:ツノ全長(mm)1828質量(kg)4.4タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ22S排気量(cc)22.5
肩掛式刈払機 CZX2610T ISEKI肩掛式刈払機 CZX2610TISEKI
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)1833質量(kg)4.4タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状2グリップ適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
背負式刈払機 SZX2610 ISEKI背負式刈払機 SZX2610ISEKI
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2615質量(kg)7.4タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド背負バンドエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
肩掛式刈払機 CZX2210T ISEKI肩掛式刈払機 CZX2210TISEKI
119,800税込131,780
1セット(2台)
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)1830質量(kg)3.6タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状2グリップ適合バンド片方肩掛けエンジン型式G20LS排気量(cc)21.7
肩掛式刈払機 CZX2310T ISEKI肩掛式刈払機 CZX2310TISEKI
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)1818質量(kg)4タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状2グリップ適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ22S排気量(cc)22.5
肩掛式刈払機 CZX2210L ISEKI肩掛式刈払機 CZX2210LISEKI
119,800税込131,780
1セット(2台)
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)1830質量(kg)3.7タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド片方肩掛けエンジン型式G20LS排気量(cc)21.7
肩掛式刈払機 CZX2310L ISEKI肩掛式刈払機 CZX2310LISEKI
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)1818質量(kg)4.1タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ22S排気量(cc)22.5
肩掛式刈払機 CZ268L ISEKI肩掛式刈払機 CZ268LISEKI
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
刈払機の理想を追求!安全性・作業性に優れた本格派。
全長(mm)1841質量(kg)4.5タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
肩掛式刈払機 CZX2610L ISEKI肩掛式刈払機 CZX2610LISEKI
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
全長(mm)1833質量(kg)4.5タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチタンク容量(L)0.68使用燃料混合ガソリン(50:1)ハンドル形状ループ適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ26S排気量(cc)25.4
肩掛式刈払機 CZX2310H ISEKI肩掛式刈払機 CZX2310HISEKI
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
シンプル機能で使いやすさ抜群!家周りの雑草から畦までラクラク。
仕様ハンドル形状:ツノ全長(mm)1818質量(kg)4.5タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチタンク容量(L)0.5使用燃料混合ガソリン(50:1)適合バンド片方肩掛けエンジン型式GZ22S排気量(cc)22.5
チップソー斬鉄剣 EARTH MANチップソー斬鉄剣EARTH MAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
一般草刈・笹・竹・雑木・下刈用
用途チップがとびにくく、長寿命再研磨も楽々、経済的エンジン式刈払機20から25CCにおすすめします刃数36外径(mm)230内径(mm)25.4
50Vバッテリー芝刈機 BLM510V/22G ECHO(エコー)50Vバッテリー芝刈機 BLM510V/22GECHO(エコー)
229,800税込252,780
1台
6日以内出荷
自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ※2Pバッテリー2個・充電器付属
付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー2Pバッテリー2個連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
50Vバッテリー芝刈機 BLM510V ECHO(エコー)50Vバッテリー芝刈機 BLM510VECHO(エコー)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
自走式で楽に、簡単に、芝刈りや草刈りが行える!50Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
付属品集草袋・マルチプラグ・サイドシューター刈り幅(mm)515刃の種別バーナイフ乾燥質量(kg)29.9バッテリー【付属バッテリー】なし連続起動時間(分)【2Pバッテリー2個】約145【2Pバッテリー1個】約73寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1590×560×1190刈高調整(mm)25~80(7段階調整)
刈払機