40ページ目: 刈払機

3,638件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畦畔草刈機カルステージ GC705RD-FC(フリー刃) クボタ(Kubota)畦畔草刈機カルステージ GC705RD-FC(フリー刃)クボタ(Kubota)
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
サイクロン式エアクリーナー搭載で過酷な草刈りを快適に。スタンダードモデルの畦畔草刈機。
仕様●エンジン始動方式:リコイル●変速段階(作業速度[m/s]):前進3段(低速:0.39・中速:0.61・高速:0.78)、後進1段(0.40)●最大出力/回転数[kW(ps)/rpm]:4.1(5.6)/3600形状刈刃:フリー刃×上下各2枚(上・側面とも)寸法(mm)刈高:(上面)15・35・55(3段階)、(側面)16・28・40・52(4段階)全長(mm)1780質量(kg)73全幅(mm)920適合範囲畦畔:側面刈角度-5°~53°全高(mm)1000刈り幅(mm)(総刈幅)700燃料タンク容量(L)3.1駆動方式走行部:前後両輪駆動使用場所あぜ(2面)・平面エンジン型式HONDA GX200Cyclone/4サイクルガソリンエンジン排気量(cm3)196
タップカッター軽量小型タイプ NCA マルナカタップカッター軽量小型タイプ NCAマルナカ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
20ccクラスの小排気量向けタップカッター。地面でたたけばコードが出てきて草を刈ることができます。ボルト機種用コネクティングボルト付き(8mm⇒7mm:1本、8mm:1本)
用途フェンス、堀の際、植木の周囲、小石の多い草刈りに最適です。適合装着可能刈払機:取り付け部がM8・M7(左ネジ)のもの、コード:2.0~2.4mm(丸型)寸法(mm)100×52×100質量(g)262
軽切ソー BA型 小野ブレード軽切ソー BA型小野ブレード
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
山林用(竹・笹)に最適で交互刃を採用(あさり付き)。NEWオリジナル軽量窓を採用。4面フルチップ研磨で切れ味・耐久性が大きくアップ。(横すくい角研磨)角形チップ形状を採用背中形状は、角形形状を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
軽切ソー AN型 小野ブレード軽切ソー AN型小野ブレード
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
オリジナル軽量窓を採用。チップはすくいR形状採用により鋭い刃先でシャープな切断。雑草刈りに最適な千鳥刃を採用。背中形状はなめらかなR形状を採用。強力埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
軽切ソー AK型 小野ブレード軽切ソー AK型小野ブレード
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
4ヶ所の研磨した刃で草の巻付きをカットし作業性アップ。オリジナル軽量窓を採用。チップはすくいR形状採用により鋭い刃先でシャープな切断。雑草刈りに最適な千鳥刃を採用。強力埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
極二刀流 BP ハートフルジャパン極二刀流 BPハートフルジャパン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
究極の切れ味で草を逃がさない!ナタ刃型採用でガード部分に刃を付けることにより切れ味・耐久性を追求した究極のチップソー。ナタ刃型二段刃。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
畑のシェーバーDX用カバー 三陽金属(ERBA)畑のシェーバーDX用カバー三陽金属(ERBA)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
従来品より30%効率アップ。刈払機で簡単、手軽に除草。 作物・果樹を傷つけない 。腰を曲げずに、楽々立ち作業。(26cc以上の刈払機でご使用ください)従来品よりサイズが大きくなり果樹園や公園などの広範囲を効率よく除草!
電動芝刈機 HRG466XB(本体のみ) ホンダ電動芝刈機 HRG466XB(本体のみ)ホンダ
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く)幅(cm)刈幅:46連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分モーター出力(W)最大:1800バッテリー電圧(V)36電気代の目安1充電あたり:約8円走行速度(km/h)約3.2バッグ容量(L)グラスバッグ:50
電動芝刈機 HRG466XB(バッテリー・充電器付き) ホンダ電動芝刈機 HRG466XB(バッテリー・充電器付き)ホンダ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
使いやすさで定評のフレームに力強いモーターを搭載。マルチング機能も採用し、幅広いシーンで活躍。
質量(kg)27(バッテリー除く)幅(cm)刈幅:46連続運転時間(h)1充電あたりの目安:約20分モーター出力(W)最大:1800バッテリー電圧(V)36電気代の目安1充電あたり:約8円走行速度(km/h)約3.2バッグ容量(L)グラスバッグ:50
自走式草刈機 UM2460(J2) ホンダ自走式草刈機 UM2460(J2)ホンダ
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。車速が選べる油圧式無段変速機付タイプ。
幅(cm)刈幅:約61
自走式草刈機 UM2460(JB2) ホンダ自走式草刈機 UM2460(JB2)ホンダ
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。傾斜地での作業性を高めるブレーキ付。
幅(cm)刈幅:約61
自走式草刈機 UM2160(J2) ホンダ自走式草刈機 UM2160(J2)ホンダ
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
しっかり刈れる、作業はかどる。刈刃クラッチ連動機構で操作も簡単。
質量(kg)61刈り幅(mm)約53燃料タンク容量(L)1.6ハンドル形状両手ハンドル排気量(cm3)163
ARC 草刈用ナイロンコード 1箱 アークランズARC 草刈用ナイロンコード 1箱アークランズ
979税込1,077
1箱(30本)ほか
5日以内出荷
万が一の時にも安全で安心して使えるナイロンコードです。しなやかで折れにくく、耐久性が高いです。高品質、高性能の国産ナイロンを使用してます。安心の日本製、使いやすい透明ブリスターケース入り、切れ味の良いナイロンコード、万が一の時にも安全、安心に使えるコード式
ARC 草刈用スパイラルコード 対角3.0mm アークランズARC 草刈用スパイラルコード 対角3.0mmアークランズ
659税込725
1個ほか
5日以内出荷
DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ エスコDC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズエスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
ハンマーナイフモア 替刃用ナット ゼノアハンマーナイフモア 替刃用ナットゼノア
269税込296
1個
4日以内出荷
ゼノア純正ハンマーナイフモア替刃用ナット
適合機種ZHM1550、ZHM1550RR
ハンマーナイフモア用Vベルト ゼノアハンマーナイフモア用Vベルトゼノア
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途HSTポンプVベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.36
ハンマーナイフモア用Vベルト ゼノアハンマーナイフモア用Vベルトゼノア
8,098税込8,908
1本
4日以内出荷
ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途中間軸部V ベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.1
ハンマーナイフモア用Vベルト ゼノアハンマーナイフモア用Vベルトゼノア
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途クラッチ部V ベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.37
ハンマーナイフモア用Vベルト ゼノアハンマーナイフモア用Vベルトゼノア
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途カッタ軸部V ベルト適合機種ZHM1550、ZHM1550RR展開図部品No.19
DKRシリーズ用オプション アルスコーポレーションDKRシリーズ用オプションアルスコーポレーション
389税込428
1個
7日以内出荷
DKRシリーズ用
DKRシリーズ チルト 用DKRチルト アルスコーポレーションDKRシリーズ チルト 用DKRチルトアルスコーポレーション
519税込571
1個
7日以内出荷
DKRシリーズ(チルト)用
仕様●対応品番:DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK
樹脂刃230セット品(ピンク) マキタ樹脂刃230セット品(ピンク)マキタ
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式 YAMAZEN(山善)草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式YAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])約6000バッテリー電圧(V)直流18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)取扱説明書(2.97MB)
フリーナイフ&取付ボルトセット(255mm) ノウキナビプラスフリーナイフ&取付ボルトセット(255mm)ノウキナビプラス
9,898税込10,888
1セット
9日以内出荷
従来品よりも幅広な刃で長持ち。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!スーパーワイド刃で切れ味が持続します。取り付け部品フルセット付き・幅広設計と精密鍛造で高耐久従来のナイフに比べ、幅広設計。また、精密鍛造でより高耐久を実現。少しでも長く、より気持ちよく作業していただけるよう製造しております。・特殊焼き入れと高級ばね鋼材を使用耕運爪製造のノウハウを詰め込み、高耐久用焼き入れと高級ばね鋼を使用し、より長く、より切れる刃物を作り上げました。・純国産 伝統の三木金物金物の街として有名な兵庫県三木市で生まれた純国産の刈刃です。
適合機種スパイダーモア SP851F SP852F SP852AF SP853 AZ851F AZ852F AZ852AF AZ853適合メーカーオーレック・共立
【部品】 マフラ エンジン刈払機SRE2731P-GHT 共立【部品】 マフラ エンジン刈払機SRE2731P-GHT共立
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2731P-UHS 共立【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2731P-UHS共立
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2731P-GHT 共立【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2731P-GHT共立
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2431LT共立
709税込780
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 リコイルスタータ・プーリ エンジン刈払機SRE2431LT共立
359税込395
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 燃料タンク エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 燃料タンク エンジン刈払機SRE2431LT共立
43税込47
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2230GT 共立【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2230GT共立
549税込604
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 操作桿・ハンドル エンジン刈払機SRE2731P-UHS 共立【部品】 操作桿・ハンドル エンジン刈払機SRE2731P-UHS共立
269税込296
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2731UT 共立【部品】 付属品エンジン刈払機SRE2731UT共立
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 クランクケース エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 クランクケース エンジン刈払機SRE2431LT共立
99税込109
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.14MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジン刈払機SRE2731P-GHT 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジン刈払機SRE2731P-GHT共立
539税込593
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.12MB)
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジン刈払機SRE2731UT 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジン刈払機SRE2731UT共立
129税込142
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.11MB)
【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジン刈払機SRE2731UT 共立【部品】 エアクリーナ・キャブレタ エンジン刈払機SRE2731UT共立
149税込164
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー ゼノアゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリーゼノア
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ゼノア バッテリー刈払機 BBC250PW 部品 アクセサリー
用途部品の交換に仕様(部品グループ)アクセサリー部品名称ハウジング ASSY適合品番(本体)BBC250PW展開図部品No.4
刈払機