7ページ目: 刈払機

3,634件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ工具10 三陽金属(ERBA)マルチ工具10三陽金属(ERBA)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。 【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
飛龍 三陽金属(ERBA)飛龍三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理ブラック塗装基板厚(mm)1.25
ナイロンカッタ AK-3710用 京セラインダストリアルツールズナイロンカッタ AK-3710用京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付トラスコ品番379-8810適合機種AK-3710
ナイロンコード 京セラインダストリアルツールズナイロンコード京セラインダストリアルツールズ
859税込945
1袋
当日出荷
刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
用途障害物の多い場所での草刈り。入数(本)30
スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様 IDECH(アイデック)スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様IDECH(アイデック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。 ボトムスライダー20(底板)が初期装着された仕様です。 ステンレス強化プレートと高分子量樹脂プレートによって、操作性と耐久性が向上。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。付属品取付キット・刃保護カバー種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×258×107本体質量(kg)1.9刈り幅(mm)230エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量23cc以上アズワン品番69-3118-48排気量(cc)エンジン:23以上
刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PRO スリーライク刈払機用防振両肩掛バンド KUSAKARI PROスリーライク
3,398税込3,738
1個
当日出荷
高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。
用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールドトラスコ品番652-7488材質ポリエステル厚さ(mm)【パッド部】10オレンジタイプダブル(両肩)タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
ハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分 ノウキナビプラスハンマーナイフモア用草刈り替刃 取付Uナットボルトセット 1台分ノウキナビプラス(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(32枚×16組)ほか
当日出荷から9日以内出荷
草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!切れ味が持続します・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2731UT 共立【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2731UT共立
99税込109
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
質量(kg)3.8バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18関連資料(4.67MB)
ステンレス製ボルトカバー2個入 キンボシステンレス製ボルトカバー2個入キンボシ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(2個)
当日出荷
耐久性約5倍!(メーカー比)高耐久ステンレス製のボルトカバー(安定板)です。刈払機のボルト(ねじ)を保護します。耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ!刈払機のボルトを保護。地面上を滑らせ草刈作業。70mmワイドタイプ。高耐久安全板。
用途刈払機のボルトの保護に。仕様70mm×Φ8・Φ7兼用材質ステンレス穴径(Φmm)約70外径(Φmm)約17
チェンソーヤスリガイド TRUSCOチェンソーヤスリガイドTRUSCO
859税込945
1本
当日出荷
チェンソー刃の目立てが通常に比べ早くできます。ガイドの切れ込みは研ぐのに最適な角度30~35度になっていますのでガイドに沿ってヤスリを水平に当てれば簡単に研ぐことができます。長方形の穴は刃の平面を研ぐのに適しています。チェンを見ると刃の向きが互い違いについていることが分かります。チェンソーガイドをかぶせて、目立てをする刃が見えるように位置を調整します。
用途チェンソー刃の目立て再生に。トラスコ品番256-6114材質一般構造鋼長さ(mm)170幅(mm)10全長(mm)172
両肩バンドアッセンブリ マキタ両肩バンドアッセンブリマキタ(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
草刈刃200mm マキタ草刈刃200mmマキタ
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
刃数8外径(Φmm)200
草刈り用セフティーキット2点 セフティー3草刈り用セフティーキット2点セフティー3
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
草刈用ナイロンコード 2G YAMAZEN(山善)草刈用ナイロンコード 2GYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。柔軟性に優れ、カッターヘッドに巻きやすい。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。
用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
レガースPro ゼノアレガースProゼノア
1,898税込2,088
1個
当日出荷
草刈り作業中の飛散物からスネを守ります。着脱が簡単なマジックテープ式で、長靴の上からでも装着できます。軽量で耐衝撃に優れたポリプロピレン(PP)製です。水洗いOK。
用途作業中の飛散物からスネを守る材質ガード:耐衝撃ポリプロピレン(PP)質量(g)448幅(cm)14高さ(cm)30材質(バンド)スチレン・ブタジエンゴム(SBR)
北海道向け 山林特殊3枚刃 ツムラ(津村鋼業)北海道向け 山林特殊3枚刃ツムラ(津村鋼業)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。 全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が 単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。 全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。 ※推奨30CC以上
全長(mm)355刃数(p)3刃厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
刈る刈るボーイ SBC-280A用カッター Xカッターフィート YAMAZEN(山善)刈る刈るボーイ SBC-280A用カッター XカッターフィートYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
農機具用プラグレンチ セフティー3農機具用プラグレンチセフティー3(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。 ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。
用途スパークプラグの取り外し。
草刈りチップソー(大型チップ) セフティー3草刈りチップソー(大型チップ)セフティー3(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
衝撃に強くチップが飛びにくい大型チップの草刈りチップソーです。ロウ付け面積が大きいのでチップが飛びにくいです。 刃先全面研磨により切れ味抜群です。安心の斜め埋め込みのため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。穴径(Φmm)25.4
充電式スプリット草刈機 マキタ充電式スプリット草刈機マキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能カラミトリ機能
刈払機用振動吸収バンド TRUSCO刈払機用振動吸収バンドTRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
刈払機のエンジン振動を吸収するので、肩や腰にほとんど振動が伝わりません。 伸縮性に富んだ特殊ゴムを使用することで、刃先を左右に大きく軽く振れるので作業効率が良くなります。
用途刈り払い機の振動の吸収。材質天然ゴム、鉄、プラスチック、PVCナイロン質量(g)170
プラグレンチ SUプラグレンチSU(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
刈払機やチェーンソーのメンテナンスに!
用途点火プラグの交換、刈払刃取付けネジの取り外し等に。
予備ナイロンコード マキタ予備ナイロンコードマキタ
689税込758
1本
当日出荷
長さ(m)15寸法(Φmm)1.65
プロテクタ(ナイロンコード用) マキタプロテクタ(ナイロンコード用)マキタ(7件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライトカット 山林用チップソー ハートフルジャパンライトカット 山林用チップソーハートフルジャパン(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
山林の下刈り・竹・笹に適したチドリ研磨チップソー。
用途山の下刈り・竹・笹・雑木に。取付穴径(mm)25.4
たたけば出ますラク巻 BIGM(丸山製作所)たたけば出ますラク巻BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)3付属品コード付線径(Φmm)2.4
Wカット60 三陽金属(ERBA)Wカット60三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2枚)
当日出荷
【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021寸法(mm)140×60全長(mm)140刃長(mm)60刃厚(mm)6
ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング 斬丸ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング斬丸(6件のレビュー)
749税込824
1セット(2個)
当日出荷
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
メタリックナイロンカッタ差込式用替コード 斬丸メタリックナイロンカッタ差込式用替コード斬丸(13件のレビュー)
929税込1,022
1セット(20本)
当日出荷
鋭い切れ味耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ金属含有(アルミニウム粉)ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末質量(g)42(20本入)長さ(m)0.2アズワン品番64-4067-97太さ(mm)2.2
刈払機用 脱着工具セット 斬丸刈払機用 脱着工具セット斬丸(10件のレビュー)
569税込626
1セット
当日出荷
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときにコンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm質量(g)100アズワン品番64-4067-75スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
ヘッジトリマー専用防錆剤 BOLLヘッジトリマー専用防錆剤BOLL(2件のレビュー)
689税込758
1本(220mL)
当日出荷
用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃の長期防錆寸法(mm)H180×W55×D55質量(g)210
草刈機 マキタ草刈機マキタ(27件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
充電式スプリットモータ(本体のみ) マキタ充電式スプリットモータ(本体のみ)マキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
先端を付け替え、様々な作業を快適に。平地での横振りの多い作業に。平地での草刈りや畦刈などがラクな姿勢に。コンパクトに折り畳めて持ち運び便利、ツールレスハンドルホルダ 工具不要でハンドルの角度が調整可能。自動車への積み込みにも。
用途※18V本体のみ仕様
草刈機部品ギヤケースASSY 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY平城商事(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
用途各種メーカーのギヤケース交換に。質量(g)580ねじ径M10
スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20 IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20IDECH(アイデック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。 刈高さ20mm
用途飛散をさらに抑制刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!刈刃の消耗軽減刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ付属品樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-51
草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青 EARTH MAN草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×40m 青EARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
耐久性のある丸型コードを更に太く! 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)40
【部品】 操作桿・ハンドル エンジン刈払機SRE2731UT 共立【部品】 操作桿・ハンドル エンジン刈払機SRE2731UT共立(1件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ エンジン刈払機SRE2230GT 共立【部品】 リコイルスタータ・プーリ エンジン刈払機SRE2230GT共立
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式) ゼノア刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式)ゼノア
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アイレットの交換着脱が可能。鉄ボスが入ったことにより、タップ部も摩耗を低減できます。SGCを除く、ゼノア刈払機全機種に対応。
長さ(m)6太さ(mm)丸2.1
刈払機