9ページ目: 刈払機

3,632件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹・笹・雑木用チップソー マキタ竹・笹・雑木用チップソーマキタ(1件のレビュー)
4,890税込5,379
1枚
当日出荷
スムーズな切れ味&千鳥刃構造汚れにくい「フッ素表面処理」。
K&O スコーピオン SAF(セフティー)K&O スコーピオンSAF(セフティー)(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ナイロン手動操出方式
穴径(Φmm)25.4
回転刈刃 80枚刃(黒仕上) 三陽金属(ERBA)回転刈刃 80枚刃(黒仕上)三陽金属(ERBA)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
用途草刈用。穴径(Φmm)25.4材質SKS-5
ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスライドブロック 斬丸ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスライドブロック斬丸(8件のレビュー)
739税込813
1セット(2個)
当日出荷
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング 斬丸ナイロンコードカッター フルオート コンパクトのスプリング斬丸(6件のレビュー)
749税込824
1セット(2個)
当日出荷
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
ナイロンカッター差込式 斬丸ナイロンカッター差込式斬丸(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コード取付簡単、差し込むだけ薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm軽くて丈夫、アルミ合金製4本出し可能!軽く切れ、コード長持ちカットコード使用可能!2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末寸法(mm)230×180×25質量(g)157アズワン品番64-4067-99
GLC1825L専用ナイロンスプール BLACK&DECKERGLC1825L専用ナイロンスプールBLACK&DECKER(6件のレビュー)
539税込593
1台
当日出荷
長さ(m)9.1適合機種GLC1825L質量(g)50太さ(mm)1.65
ジズライザーエアー 北村製作所ジズライザーエアー北村製作所(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
スーパーナイロンコード プロ 100m Mokuba(小山刃物製作所)スーパーナイロンコード プロ 100mMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。長さ(m)100形状四角型仕様ボビン巻トラスコ品番382-2672材質ナイロンピンク質量(g)700対辺(mm)2.4
充電式スプリットモータ(本体のみ) マキタ充電式スプリットモータ(本体のみ)マキタ
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
先端を付け替え、様々な作業を快適に。平地での横振りの多い作業に。平地での草刈りや畦刈などがラクな姿勢に。コンパクトに折り畳めて持ち運び便利、ツールレスハンドルホルダ 工具不要でハンドルの角度が調整可能。自動車への積み込みにも。
用途※18V本体のみ仕様
山林用チップソー2枚組 E-Value山林用チップソー2枚組E-Value
1,898税込2,088
1個(2枚)
当日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
補助ノ神 福農産業補助ノ神福農産業
2,980税込3,278
1台
6日以内出荷
ほとんどの草刈りに機に適応します。 押すだけ簡単草刈り作業。
用途草刈り作業時の疲労を軽減する草刈り用補助具本体寸法(mm)奥行120本体横(mm)335本体縦(mm)295
草刈用 オールマイティチップソー EARTH MAN草刈用 オールマイティチップソーEARTH MAN
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
通常より刃数を増やして、抵抗少なく切れ味抜群! 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 4面フル研磨・強力縦埋込型で切れ味アップ 軽くて疲れにくメッシュタイプ
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
【部品】 操作桿・ハンドル エンジン刈払機SRE2731UT 共立【部品】 操作桿・ハンドル エンジン刈払機SRE2731UT共立(1件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.13MB)
【部品】 リコイルスタータ・プーリ エンジン刈払機SRE2230GT 共立【部品】 リコイルスタータ・プーリ エンジン刈払機SRE2230GT共立
71税込78
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 クラッチ エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 クラッチ エンジン刈払機SRE2431LT共立
84税込92
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフトゼノア
69税込76
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト
用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
関連資料(4.6MB)
フリーナイフセット50 スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)フリーナイフセット50 スパイダーモア用 畔草刈機用OREC(オーレック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様適合本機型式:SP852AFセット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2
チタニウムコード ツイスト セフティー3チタニウムコード ツイストセフティー3
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チタニウムとツイスト形状で抜群の耐久性と使い心地を実現しています。耐久性に優れておりコード交換の回数が少なく作業効率のアップを手助けします。ツイスト形状で他形状よりも静音性に優れています。空気抵抗が少ない特殊ネジリ構造で、エンジンの力をコードに無駄なく伝達し切味アップします。四角型に比べコードが柔軟&空気抵抗も少ない為、エンジンへの負担を減らし省エネにつながります。
用途草刈作業用。形状ツイスト長さ(m)50
ギヤケース・安全カバー部品SSR2201-2T 新ダイワギヤケース・安全カバー部品SSR2201-2T新ダイワ(1件のレビュー)
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品SSR2603-2T 新ダイワギヤケース・安全カバー部品SSR2603-2T新ダイワ(1件のレビュー)
43税込47
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ローンパンチX キンボシローンパンチXキンボシ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
空気・水・肥料浸透を促進させる、芝生穴開け作業 芝生のエアレーション(穴あけ作業)で取り出したコア(土)をポリポットに回収する事で、お掃除の手間を減らしました まさに一石二鳥のアイデア商品です 固くなった土をパイプ状に取り出します 土壌の固結を解消し、空気や水・肥料の浸透を良くし芝生に活力を与えます 穴あけ作業後に目土入れをすると効果が高くなります
適合適用ポリポットサイズ:下穴15タイプ全長(mm)770
燃料タンク部品RM1027-2TD15 新ダイワ燃料タンク部品RM1027-2TD15新ダイワ(1件のレビュー)
67税込74
1個ほか
3日以内出荷
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品 工進手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品工進(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に関連資料(0.44MB)
刈払刃用安全カバー コンパクト型 キンボシ刈払刃用安全カバー コンパクト型キンボシ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
こんなの欲しかった!刈払刃用のコンパクトタイプ安全カバー。刈払作業中にはベルトに通して腰パットとして。移動時と保管時の安全対策に!簡易の腰パットとして。着脱が簡単!【安全な刈刃機作業のポイント】:移動時には、エンジンを停止させ、刈刃カバーを装着します。
用途刈払刃用安全カバー材質ポリエステル本体寸法 直径(mm)約300
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
刃径(Φmm)230回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
肩掛けバンド(ダブルタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)肩掛けバンド(ダブルタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
刈払機用肩掛けバンド 肩部への負担を分散 振動低減パッドを使用
パッド幅(mm)約95ベルト幅(cm)約3.8
草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト斎藤撚糸(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(160mm×50mm)
当日出荷
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用外径(Φmm)160高さ(mm)50質量(g)230対応コード差込コード付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2
トリマバッグ HiKOKI(ハイコーキ)トリマバッグHiKOKI(ハイコーキ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
園芸バリカンやクリーナーの収納・持ち運びに最適 ショルダーベルト用Dカン付き 内側に小物入れポケットとコードまとめバンド付き
用途クリーナー・植木バリカンの収納アズワン品番65-0295-17
18Vコードレス刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)18Vコードレス刈払機HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
「軽く、バランスが良くて振りやすい」 従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現 モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感 回転数3段階切替 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途草刈りバッテリー電圧(V)18回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)取付ねじ左M10使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池充電時間(分)約32チップソー外径(Φmm)230
自走式二面畦草刈機用替刃 セフティー3自走式二面畦草刈機用替刃セフティー3
4,198税込4,618
1セット(4枚)
当日出荷
自走式二面草刈機用の替刃です。外周部分を直線にし切味の持続を維持、さらに効果を上げるために、材質にもこだわりました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途ウィングモア用替刃。仕様ウィングモア用適合機種WM/WMC/AZ736BF・736F・746F・726AF・747Pro・757P等材質SK-85
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正セフティー3(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4枚)
当日出荷
自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。仕様スパイダーモア用適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等材質SK-85
取替用ナイロンコード 最強コードシリーズ アイウッド取替用ナイロンコード 最強コードシリーズアイウッド(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
刈払機用ナイロンカッターの取替コードです。ポリエチレン・ナイロンの複合素材で摩耗しにくいナイロンコードです。
用途刈払用。ピンク
肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズ ゼノア肩掛け刈払機 農業向け ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6サイズ(inch)チップソー:9排気量(mL)22.5ハンドル形状両手ハンドル
ナイリウムスクエアライン オレゴン(OREGON)ナイリウムスクエアラインオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
四角い断面形状で切れ味・耐久性がさらにアップしました。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スクエア(四角型)タイプドーナッツ
ライトニングロード プロ オレゴン(OREGON)ライトニングロード プロオレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
叩き出し式でコードを繰り出しやすい刈払機用ヘッド。セッティングや交換もヘッドを開けることなく簡単にできます。大容量のコードを巻いても内部でからみにくい構造で、コードの破断も防ぐことができます。本体直径110mmと130mm(プロ用)の2タイプ。
適合巻き取り可能:太さ3.0mm×長さ6.0mセット内容テクニ280(3.0mm×2.5m)、アダプター5種類(M8×1.25LHM、M10×1LHF、M10×1.25LHF、M12×1.5JHF、M12×1.75LHF)直径(Φmm)130排気量(cc)33以上推奨
さらい君DX 北村製作所さらい君DX北村製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
短い草から、長い草まで10cm以上の集草作業に対応します。草刈りの様々な場面で刈り取り後の散乱を防ぐ集草の効果を発揮します。 草刈機に取り付けるだけで草を刈りながら草寄せできます。ほとんどの草刈機に取付け可能で、つけっぱなしでもOKです(35mmのギアボックスまで対応)。 草が刈刃に巻きつきにくく安全です。田畑の畦や水路の側溝など草を落とせない場所で大活躍、草の後始末がラクになるアイデア商品です。刈りながら草を左右に寄せます。
用途草を刈りながら、集草処理が出来る刈払機アタッチメント。セット内容本体、ワッシャーのいらないフランジナット2個・フランジナット専用スパナ(ゲージ付)・取扱説明書材質合成樹脂製質量(g)約50
ナイロンカッター ワンプッシュ 強靭叩き繰出しタイプ ハートフルジャパンナイロンカッター ワンプッシュ 強靭叩き繰出しタイプハートフルジャパン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
叩き繰出し式
用途ナイロンカッター形状角型長さ(m)3幅(mm)2.2
刈払機