カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 刈払機
          • 刈払機オプション・交換用部品(34)
          • エンジン刈払機・草刈機(16)
          • 刈払用品・補修部品(29)
          • 電動式刈払機・草刈機(1)
          • 一般草刈用カッター/チップソー(4)

刈払機 :「刈払機 ギアケース」の検索結果

刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈機部品ギヤケースASSY 平城商事草刈機部品ギヤケースASSY平城商事
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
用途各種メーカーのギヤケース交換に。質量(g)580ねじ径M10
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
つる草の達人 三陽金属(ERBA)つる草の達人三陽金属(ERBA)
2,889税込3,178
1枚
当日出荷
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2230GT 共立【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2230GT共立
43税込47
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2431LT 共立【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2431LT共立
99税込109
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.16MB)
【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2731UT 共立【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2731UT共立
99税込109
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2731P-GHT 共立【部品】 ギヤケース・安全カバー エンジン刈払機SRE2731P-GHT共立
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
エンジン刈払機 BC222W 両手ハンドル ゼノアエンジン刈払機 BC222W 両手ハンドルゼノア
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向けタイプシングルハーネスハンドル両手乾燥質量(kg)4全長(cm)184.5燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)40全幅(cm)56排気量(cm3)21.7
エンジン刈払機 BC222T ツーグリップハンドル ゼノアエンジン刈払機 BC222T ツーグリップハンドルゼノア
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向けハンドルツーグリップ乾燥質量(kg)3.6全長(cm)184.5燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)23.5全幅(cm)23.5排気量(cm3)21.7
エンジン刈払機 BC222L ループハンドル ゼノアエンジン刈払機 BC222L ループハンドルゼノア
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向けタイプシングルハーネスハンドルループ刃の種別チップソー 9インチ乾燥質量(kg)3.7全長(cm)184.5燃料タンク容量(L)0.5スパークプラグNGK BPM7Y全高(cm)23.5振動(m/s2)7.2全幅(cm)23.5排気量(cm3)21.7
無双クリアソー 三陽金属(ERBA)無双クリアソー三陽金属(ERBA)
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。除伐、間伐、下刈り用。
仕様●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コーアズワン品番67-2347-85
プロテクトカッター 三陽金属(ERBA)プロテクトカッター三陽金属(ERBA)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
電気柵の支柱や電線を切らずに草刈りが出来る刈払機用刃物です。ワイドカバーは外径の刈刃より10mm大きいので、電気柵の支柱に接触しても支柱を切断する恐れがありません。ワイドカバーにより刈払機のギヤケースへの草の絡みつきを大幅に防止します。
仕様●刈刃径(mm):200●長さ(mm):210●幅(mm):210●高さ(mm):33●電気柵周辺除草アタッチメント●材質/仕上:高級刃物鋼●原産国:日本●コード番号:364-8925アズワン品番67-2347-87
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケースゼノア
49税込54
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】ギアケース
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-GTD15 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-GTD15新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3032-2TD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3032-2TD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-PTD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-PTD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3032-PTD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3032-PTD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2WD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-2WD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品SSR2201-PT 新ダイワギヤケース・安全カバー部品SSR2201-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3032-2RD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3032-2RD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
ギヤケース・安全カバー部品SSR2201-2T 新ダイワギヤケース・安全カバー部品SSR2201-2T新ダイワ(1件のレビュー)
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3032-2WD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3032-2WD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.17MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-PTD15 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-PTD15新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース部品SSR2500-2T 新ダイワギヤケース部品SSR2500-2T新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)
ギヤケース・安全カバー部品SSR2603-2T 新ダイワギヤケース・安全カバー部品SSR2603-2T新ダイワ
43税込47
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース部品SSR2500-PT 新ダイワギヤケース部品SSR2500-PT新ダイワ
56税込62
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)
ギヤケース・安全カバー部品SSR2603-PT 新ダイワギヤケース・安全カバー部品SSR2603-PT新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-GTD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-GTD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2TD15 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-2TD15新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2TD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-2TD新ダイワ
43税込47
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3027-2RD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3027-2RD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3025-PTD15 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3025-PTD15新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3025-PTD 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3025-PTD新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3025-GTD30 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3025-GTD30新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
ギヤケース・安全カバー部品RM3025-GTD15 新ダイワギヤケース・安全カバー部品RM3025-GTD15新ダイワ
43税込47
1個ほか
3日以内出荷
関連資料※展開図(0.16MB)
エンジン刈払機 新ダイワエンジン刈払機新ダイワ
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
パワフル&高耐久! RMシリーズのトップモデル ハイパワーを発揮する34cm3の大排気量で、息切れすることなく、スムーズな草刈り作業を実現します。また、市販のナイロンコード使用時でも、キワまできっちり刈れるので、ストレスレスの作業を可能とします。 山林用大型ギアケースを採用し。耐久性に優れます。
用途草地、山林の除草作業に付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、飛散保護カバー、ソケットレンチ、六角レンチ、回り止め棒質量(kg)6.7排気量(mL)34レバー形式ツインスロットルハンドル両手ハンドル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×560×420燃料タンク容量(L)0.9スパークプラグBPM7A始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.4
ギヤケース部品RM1027-PTD15 新ダイワギヤケース部品RM1027-PTD15新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
ギヤケース部品RM1027-GTD15 新ダイワギヤケース部品RM1027-GTD15新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
ギヤケース部品RM1027-2TD15 新ダイワギヤケース部品RM1027-2TD15新ダイワ
40税込44
1個ほか
3日以内出荷
ギヤケース部品RM1027-PTD 新ダイワギヤケース部品RM1027-PTD新ダイワ
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
刈払機
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら