インジケーター :「位置決め 回転」の検索結果
インジケーターとは、回転数から算出した数値を示す機器のことです。送り回転軸に取り付けることでその作業量から計数を表示。包装機械や工作機械などさまざまな現場において使用可能です。材質としては6ナイロンや快削鋼などが用いられます。カウンターの読取方向には水平・垂直・水平前面といった種類があり、サイズに加えて右回転用と左回転用の違いがあるため、適切なインジケーターを選ぶことが必要です。また使用時には、許容回転数の1/3以下で起動する、急加速や急停止をしないなどの注意点を守って安全に使用しましょう。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20
文字高(mm)7
色(ハウジング)オレンジ
2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。
一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水や塵埃のかかる場所は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
軽量で小型です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)50
色(ハウジング)オレンジ
回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)500
色(ハウジング)オレンジ
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚
質量(g)100
シャフト径(Φmm)30
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)
色(ハウジング)オレンジ
回転方向の変更が可能です。
トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
読取方向水平
質量(g)700
RoHS指令(10物質対応)対応
色(ハウジング)オレンジ
軽量で超小型です。
シャフト穴径Φ10mm
文字高さ4mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平
色(ハウジング)オレンジ
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
材質(本体)スチール、つや消しブラック
質量(g)75
目盛12
許容回転数(min-1[r.p.m])300
回転方向時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
色長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
材質(本体)スチール、つや消しブラック
質量(g)135
目盛36
許容回転数(min-1[r.p.m])300
回転方向反時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色
許容回転数(min-1[r.p.m])300
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で小型です。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)50
使用温度範囲(℃)最大80
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】4
付属品ラバークッション1枚
質量(g)500
ピッチ(mm)4(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])375
材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ
回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平
1個
¥54,320
税込¥59,752
7日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
ピッチ(mm)1.5(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平前面
1個
¥9,021
税込¥9,923
7日以内出荷
ノブ一体型のポジションインジケーター
外径Φ36mm、軽量で小型
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドー
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし
材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド
材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック
質量(g)60
ピッチ(mm)1.75(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向左正面
1個
¥14,841
税込¥16,325
7日以内出荷
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)100
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ一体型のポジションインジケーターです。
軽量で超小型です。
シャフト穴径Φ10mm
文字高さ4mm
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】01.7/5
付属品ラバークッション1枚
質量(g)20
ピッチ(mm)1.75(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])500
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
回転方向左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)
材質(ノブ)アルミニウム/アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平
1個
¥11,446
税込¥12,591
7日以内出荷
『位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 位置決めピン
- テーパーピンセット等
- インジケーター
- ストッパーボルト、ストッパーブロック
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。