インジケーター :「小型 拡大鏡」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50 色(ハウジング)オレンジ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

イマオコーポレーションインジケーターノブ DK01F・DK208・DK209
エコ商品
ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし 材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド 材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック 質量(g)60 ピッチ(mm)1.75(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向左正面
1個
14,841 税込16,325
7日以内出荷

イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-04
エコ商品
軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚 質量(g)50 使用温度範囲(℃)最大80 材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります