インジケーター :「文字盤」の検索結果

インジケーターとは、回転数から算出した数値を示す機器のことです。送り回転軸に取り付けることでその作業量から計数を表示。包装機械や工作機械などさまざまな現場において使用可能です。材質としては6ナイロンや快削鋼などが用いられます。カウンターの読取方向には水平・垂直・水平前面といった種類があり、サイズに加えて右回転用と左回転用の違いがあるため、適切なインジケーターを選ぶことが必要です。また使用時には、許容回転数の1/3以下で起動する、急加速や急停止をしないなどの注意点を守って安全に使用しましょう。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-103 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)254 寸法D(mm)18 寸法B(mm)291 寸法C(mm)35 寸法HM12
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-102 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)127 寸法D(mm)18 寸法B(mm)161 寸法C(mm)31 寸法HM12
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-95 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14.5 寸法B(mm)99 寸法C(mm)22 寸法HM10
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

『位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります