5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-95 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14.5 寸法B(mm)99 寸法C(mm)22 寸法HM10
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-102 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)127 寸法D(mm)18 寸法B(mm)161 寸法C(mm)31 寸法HM12
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-103 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)254 寸法D(mm)18 寸法B(mm)291 寸法C(mm)35 寸法HM12
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

『位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング