3ページ目: インジケーター

インジケーターとは、回転数から算出した数値を示す機器のことです。送り回転軸に取り付けることでその作業量から計数を表示。包装機械や工作機械などさまざまな現場において使用可能です。材質としては6ナイロンや快削鋼などが用いられます。カウンターの読取方向には水平・垂直・水平前面といった種類があり、サイズに加えて右回転用と左回転用の違いがあるため、適切なインジケーターを選ぶことが必要です。また使用時には、許容回転数の1/3以下で起動する、急加速や急停止をしないなどの注意点を守って安全に使用しましょう。

FA現場のお役立ち情報
96件中 8196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
キャップ MD-C MIYOSHI(小西製作所)キャップ MD-CMIYOSHI(小西製作所)
339税込373
1個
3日以内出荷
材質黒色フェノール樹脂(シルバーアルミシール)寸法H18.5
RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)RDT デジタルポジションインジケータNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
9,288税込10,217
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)リニアアクチュエーターNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RNCL デジカラー NBK(鍋屋バイテック会社)RNCL デジカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
RDS デジタルポジションインジケーター用スペーサー NBK(鍋屋バイテック会社)RDS デジタルポジションインジケーター用スペーサーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
SDP-08 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-08 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
読取方向水平質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応色(ハウジング)オレンジ
SDP-05 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-05 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター SDP-10 イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-10イマオコーポレーション
19,885税込21,874
1個
7日以内出荷
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚質量(g)100使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポジションインジケーター SDP-09-N イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-09-Nイマオコーポレーション
9,021税込9,923
1個
7日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5付属品ラバークッション1枚質量(g)100ピッチ(mm)1.5(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平前面
デジタルポジションインジケーター SDP-05 イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-05イマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】4付属品ラバークッション1枚質量(g)500ピッチ(mm)4(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])375材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-04イマオコーポレーション
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚質量(g)50使用温度範囲(℃)最大80材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02 イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーターノブ DPK-02イマオコーポレーション
11,446税込12,591
1個
7日以内出荷
ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】01.7/5付属品ラバークッション1枚質量(g)20ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)材質(ノブ)アルミニウム/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209 イマオコーポレーションインジケーターノブ DK01F・DK208・DK209イマオコーポレーション
14,841税込16,325
1個
7日以内出荷
ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック質量(g)60ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向左正面
レベル インジケーター イマオコーポレーションレベル インジケーターイマオコーポレーション
3,686税込4,055
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インジケータープレート MIYOSHI(小西製作所)インジケータープレートMIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷

位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

インジケーター