インジケーターとは、回転数から算出した数値を示す機器のことです。送り回転軸に取り付けることでその作業量から計数を表示。包装機械や工作機械などさまざまな現場において使用可能です。材質としては6ナイロンや快削鋼などが用いられます。カウンターの読取方向には水平・垂直・水平前面といった種類があり、サイズに加えて右回転用と左回転用の違いがあるため、適切なインジケーターを選ぶことが必要です。また使用時には、許容回転数の1/3以下で起動する、急加速や急停止をしないなどの注意点を守って安全に使用しましょう。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ) ネオスター

    デジタルポジションインジケーター(4桁表示、オレンジ)

    ネオスター(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
    付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数4(0000~9999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
  • SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-10 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
  • RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDT デジタルポジションインジケータ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷

位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

インジケーター