絞り込み
ブランド
  • 東安(1)
定格使用率(%)
  • 30
  • 1.1(1)
  • 2(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スポット溶接機とは、金属を点で溶接するスポット溶接をするための機器です。シートメタル、ワイヤクラフトなどの溶接に使用します。据え置き式のものから、台車で移動可能なもの、さらにハンディタイプなものまでラインナップはさまざまです。使用する環境によって機器を選択しましょう。先端のチップに高熱を発生させるスポット溶接機は、定期的に電極の交換、メンテナンスをすることによって溶接品質を保ちます。部品交換の際には取り扱い説明書の記載どおり適合する部品を使用しましょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット溶接機 東安スポット溶接機東安
46,790税込51,469
1台
3日以内出荷
アームで挟むだけで簡単溶接ポータブルタイプアークや半自動に比べ、スパッタが極端に少ないため様々な作業場所でできる100V電源で使用可能
用途薄板の金属接合・看板・箱物などの制作に!仕様溶接厚度:0.3+0.3~1.5+1.5mm質量(kg)12.7電源(V)溶接:100±10%周波数50/60Hz定格使用率(%)30定格入力8KVA
スポット溶接機