絞り込み
定格使用率(%)
- 30
- 1.1(1)
- 2(2)
ブランド
- 東安(1)
スポット溶接機とは、金属を点で溶接するスポット溶接をするための機器です。シートメタル、ワイヤクラフトなどの溶接に使用します。据え置き式のものから、台車で移動可能なもの、さらにハンディタイプなものまでラインナップはさまざまです。使用する環境によって機器を選択しましょう。先端のチップに高熱を発生させるスポット溶接機は、定期的に電極の交換、メンテナンスをすることによって溶接品質を保ちます。部品交換の際には取り扱い説明書の記載どおり適合する部品を使用しましょう。
「定格使用率(%)」から絞り込む
1.1(1)
2(2)
30

スポット溶接機
東安¥46,790税込¥51,4691台3日以内出荷アームで挟むだけで簡単溶接。ポータブルタイプ。アークや半自動に比べ、スパッタが極端に少ないため様々な作業場所でできる。100V電源で使用可能用途薄板の金属接合・看板・箱物などの制作に!仕様溶接厚度:0.3+0.3~1.5+1.5mm質量(kg)12.7電源(V)溶接:100±10%周波数50/60Hz定格使用率(%)30定格入力8KVA