スポット溶接機 :「エアホース 1m」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
使用率(%)1.1
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)200
定格容量2.5kVA、最大:20.5kVA
アーム長さ(mm)125~500
エアーホース内径(Φmm)6
アーム寸法(mm)間隔:94、径22Φ
空気消費量(m3/min)1
ケーブル2.5mm
加圧力(N)最大:1200、最長アーム:380
直径交差(mm)8+8
チップ径(Φmm)12
ヒューズ容量(A)16
定格二次負荷電圧(V)2.5
溶接能力16KVA
空気圧6bar
溶接電流(kA)6.55
短絡電流(A)8200
1セット
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。