「定格使用率(%)」から絞り込む
2(1)
使用率(%)2%
仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。
付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2
質量(kg)12.5
サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm
入力1.5kVA
周波数50Hz/60Hz
入力電源AC100V
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。