マザーボード :「DisplayPort」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、 DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+MHz (OC) 使用CPUSupports 12th/13th Gen Intel(R) CoreTM Processors、 Pentium(R)Gold and Celeron(R) Processors チップセットIntel(R) Z790 Chipset ソケットLGA 1700 ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (Type-C)、2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C + Type-A)、6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)、8× USB 2.0 ストレージ4× M.2 Gen 4 ×4 64Gbps slots 6× SATA 6Gbps ports 拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANIntel(R) 2.5G LAN
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+(OC) 使用CPUSupports AMD RyzenTM 8000/7000 Series Desktop Processors チップセットAMD B650 Chipset ソケットAM5 ネットワークタイプAMD(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート5× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (3 Type-A + 2 Type-C)6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)4× USB 2.0 (Type-A ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots 4× SATA 6Gb/s ports 拡張スロット数1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRTL8125BG 2.5Gbps LAN
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

インターフェースDisplayPort、 HDMITM、 VGA - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR4-4400 MHz (OC) 使用CPUSupport for 3rd Gen AMD(R)RyzenTMprocessors and future AMD(R)RyzenTM4000 G-Series Desktop Processors チップセットAMD(R)B550 Chipset ソケットAMD Socket AM4 USBポート7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)+ 6× USB 2.0 ストレージ1× M.2 Gen4 ×4 slot、 1× M.2 Gen3 ×4 slot、 4× SATA 6Gb/sports 拡張スロット数1× PCIe 4.0/3.0 ×16 slot、2× PCI-E 3.0 ×1 slots オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRealtek(R) RTL8111HN Gigabit LAN
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-6800+MHz (OC) 使用CPUSupport Intel(R) CoreTM 14th/ 13th/ 12th Gen Processors、 Intel(R)Pentium(R) Gold and Celeron(R) Processors チップセットIntel(R) B760 Chipset ソケットLGA 1700 ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (2 Type-A)、7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)、6× USB 2.0 ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gbps ports 拡張スロット数2× PCIe 4.0 ×16 slots、 1× PCIe 3.0 ×1 slot オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRealtek(R) RTL8125BG 2.5Gbps LAN
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphics メモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5 使用CPUSupports AMD RyzenTM 7000 Series Desktop Processors チップセットAMD X670 Chipset ソケットAM5 ネットワークタイプAMD(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3 USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (1 Type-C)、4× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (1 Type-C + 3 Type-A)、8× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (8 Type-A)、8× USB 2.0 (8 Type-A) ストレージ1× M.2 Gen5 ×4 128Gbps slot3× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gb/s ports 拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 1× PCIe 3.0 ×16、 slot、 1× PCIe 3.0 ×1 slot オーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio Boost LANRTL8125BG 2.5Gbps LAN
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷