マザーボード :「LED照明 USB」の検索結果

マザーボードとは、パソコンを動かすために重要な働きをするパーツが搭載されている基盤です。マザーボードに搭載されるのは、CPU、メモリなど、主要なパーツ。また、マザーボードによって取り付けられるパーツが決まるため、パソコンの種類だけではなく、性能を考える上でもマザーボードが重要になります。エントリークラス、ミドルレンジモデル、ゲーム用の機能を搭載したハイエンドモデルのマザーボードなど、種類も様々。使用する環境に合わせて、適切なモデルを選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Strix B650E-I は、その軽量なフレームに惑わされることなく、圧倒的なパフォーマンスを発揮する。VRMを強化し、DDRとPCIe 5の両方を搭載したこの製品は、Ryzen 7000の完璧なパートナーであり、特にステルスSFFビルドで威力を発揮します。
機能BIOS:256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS、エクストリームエンジンデジ+-5KブラックメタリックコンデンサASUS Qデザイン- M.2 Qラッチ- Qディム- Q-LED (CPU [赤]、DRAM [黄色]、VGA [白]、ブートデバイス [黄緑])- QスロットASUSサーマルソリューション- M.2ヒートシンクバックプレート- M.2ヒートシンク- VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LED- プロクール- プリマウントされたI / Oシールド- セーフスロット- セーフディムオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能なGen 2ヘッダー オーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080-フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク- 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力- 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- サビテックSV3H712アンプ - LED照明オーディオジャック- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプリア USB (合計 8 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2 ポート (4 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)フロント USB (合計 5 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2コネクタ1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします1 x USB 2.0ヘッダーは、追加の2つのUSB 2.0ポートをサポートします Wi-FiWi-Fi 6E2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)2.4 / 5 / 6GHz周波数帯域をサポート v5.2 Bluetooth WiFi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があります。 Bluetoothバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様についてはWi-Fiモジュールの製造元のWebサイトを確認してください。 ストレージ合計で2 x M.2スロットと2 x SATA 6 Gb/秒ポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)SATA 6 Gb/秒ポート×2 AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1とSATA RAID 0/1の両方をサポートします。 内蔵グラフィックス1×HDMIポート 1 x USB3.2 Gen2ポートは、USB Type-Cディスプレイ出力をサポートしています グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPUの仕様をご確認してください。ディスプレイ出力で指定された最大8K@60HzをサポートHDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。 VGA 解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィック カードの解像度によって異なります。
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷