マザーボード :「usb 拡張」の検索結果
マザーボードとは、パソコンを動かすために重要な働きをするパーツが搭載されている基盤です。マザーボードに搭載されるのは、CPU、メモリなど、主要なパーツ。また、マザーボードによって取り付けられるパーツが決まるため、パソコンの種類だけではなく、性能を考える上でもマザーボードが重要になります。エントリークラス、ミドルレンジモデル、ゲーム用の機能を搭載したハイエンドモデルのマザーボードなど、種類も様々。使用する環境に合わせて、適切なモデルを選ぶことができます。
関連キーワード
「基板サイズ」から絞り込む
ATX(1)
Micro-ATX
Mini-ITX(2)
安価でシンプルなRyzen 5000シリーズ対応のB450チップセットマザーボード。
付属品SATAケーブル×2I/Oシールド×1ドライバーDVD×1簡易マニュアルシート×1
対応(CPUソケット)Socket AM4
機能(無線)無し
メモリーDDR4 DIMMメモリースロット×2(最大64GB)、DDR4 2133-2933/3200+(OC)、デュアルチャンネルをサポート※各DIMMスロットは非ECC 8/16/32GB DDR4モジュールをサポート
保証期間1年
使用CPUAMD Ryzen 3000/4000/5000シリーズ
チップセットAMD B450
RoHS指令(10物質対応)対応
映像出力HDMI×1、D-Sub 15pin×1
ストレージB450:SATA 3.0(6Gb/s)×4Supports AHCI & RAID 0, 1, 10
拡張スロット数CPU:PCIe 3.0(x16)×1B450:PCIe 2.0(x1)×2
フォームファクタMicroATX(174×226mm)
オーディオRealtek ALC897、7.1ch、HD Audio
USBUSB 3.2 Gen1×4(リア×2+内部×2)USB 2.0×8(リア×4+内部×4)
LANRealtek RTL8111H-VB10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。