グラフィックボード・ビデオカードとは、PCパーツの中で「画質」部分を動かす部品が集まっているボード。最初から完成しているPCの画質で事足りる場合はグラフィックボード自体を購入する機会はありません。しかし、PCを自作する人や、PCの画質や解像度にこだわる人は、グラフィックボードだけを購入しPCに取り付けることができます。グラフィックボードは、熱やホコリに弱い部品です。それゆえファンが標準装備されていますが、ファン音を抑えるため、デュアルファンクーラーやハイブリッドファンを搭載するなど工夫がされています。どの製品も動作音を極力抑えようとしており、それに加え耐久性にも力を入れている製品も多いです。
Intel Arc B580グラフィックカード。トリプルファン「TITAN」シリーズ。カスタマイズされた95mm AXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載。GPUホルダー同梱。メタルバックプレート装備。「Intel AI Playground」対応。AIアップスケーリング技術「XeSS」対応。Intel XMX AI engines
仕様●Intel XMXエンジン:160●TBP:200W●レイトレーシングユニット:20●搭載GPU:Intel Arc B580●最大同時出力画面数:4
その他10th Gen Intel Core / AMD Ryzen 3000 Series、Processors or newer with compatible motherboards、supporting Resizable BAR / Smart Access Memory、8GB of system memory minimum、16GB recommended、Windows 11 64-bit or Windows 10 64-bit
寸法(mm)315×117×44
質量(g)954
型番SB580T-12GOC
対応DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6
インターフェースPCI-Express compliant MB with one x16 PCIe slot、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0×8
メモリー(タイプ)12GB GDDR6、(メモリーバス幅)Graphics Memory Interface:192 bit、Graphics Memory Bandwidth:456GB/s
最大解像度HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz、3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hz
コネクタ補助電源コネクタ:8pin × 1
スロット2.2 Slots
出力端子映像:HDMI 2.1 × 1・DisplayPort 2.1 × 3
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリークロックエンジンクロック:(Boost Clock)2740
コア数Xe Core:20
電源ユニット推奨容量:600W or greater PSU with 1x 8-pin PCIe power connector
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
- 内蔵HDD
- 内蔵型SSD
- メモリ
- CPU
- 内蔵型光学式ドライブ
- マザーボード
- グラフィックボード/ビデオカード
- サウンドカード/DAC
- 拡張インターフェース
- 筐体/ベアボーン
- PCケース
- 冷却パーツ/ファン
- 電源ユニット
- ドライブケース
- シリコングリス(CPUグリス)
- アレイコントローラー
- その他PCパーツ
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。